AC充電器 :「on off 表示」の検索結果
関連キーワード
最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)5~35
スイッチON・OFF:あり
電源本体内蔵型
最大出力(W)●USB PD対応:20●合計:72
端子形状USB出力:USB Type-C
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)<複数ポート同時使用時>DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)
材料GaN(窒化ガリウム):非採用
キャップ絶縁キャップ:あり
LED通電確認:なし
耐久性高耐久:非対応
USBポート数6ポート
プラグ形状2P
各種認証USB-IF認証:なし
USBUSB PD:対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。
USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。
iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。
災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。
電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。
各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。
本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。
一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書
材質スチール
質量(kg)約2
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)合計:350、対応:60
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×197×60
対応USB出力端子形状
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)10ポート合計最大350Wまで
USBポート数10ポート
プラグ形状2Pアースコード付き
定格入力AC100-240V(50/60Hz)
USBタイプType-C
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
最大12台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、12ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
仕様USB PD:対応、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:あり、通電確認LED:あり
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)5~35
電源本体内蔵型
最大出力(W)合計144、USB PD:20
対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)、【複数ポート同時使用時】DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C7、C8同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C9、C10同時使用時1ポート最大)、DC5V/2.4A(C11、C12同時使用時1ポート最大)
出力端子USB Type-C
USBポート数12ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥16,980
税込¥18,678
17日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。