AC充電器 :「スマホ保管庫」の検索結果
各種端末を最大10台まで収納可能な充電保管庫。端末のバッテリー状態を常に一定管理。バッテリー残量にあわせて充電速度を自動で調整、充電完了後の過放電・過充電もしっかり防ぎます。USB Type-Cによるスマート充電で端末を効率的に、安全に充電。スマートフォン・タブレット・ノートPC(~14インチ)に対応。鍵付の扉で紛失や盗難を防ぎ、端末を安全に保管。別途Type-C-Lightning変換コネクタをご用意いただければ、Lightning Cableにも対応可能。
仕様●保管端末台数:最大10台●収納可能インチ(ノートPC):最大14インチ
セット内容本体×1、充電ユニット×1、電源コード×1、USB Type-Cケーブル(50cm)×10、シリンダー錠(前面・背面用共通)×2
寸法(mm)500×450×400
質量(kg)13.3
電源100V-240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。