1,022件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約2.5mのゆったり使用できるUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びにも便利です。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。別途ケーブルを用意する必要のない、USB Type-C - USB Type-Cケーブル付属タイプです。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品ケーブル ホワイト、【ケーブル】ホワイト 質量(g)約40.5※ケーブル除く 使用温度範囲(℃)-10~25 規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約2.5 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×28×35.2 定格出力電圧5V/9V/12V 定格入力電流(A)0.7 保証期間1年間 定格出力電力(W)20 使用地区日本 ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル プラグタイプ90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応 セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書 ブラック 電源ACアダプタ 使用温度範囲5~35℃ コード長さ(m)1.5 USBポート数6ポート(USB Type-C×3、USB A×3) プラグ形状3P 定格入力DC20V/6A
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器です。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。
ブルー 出力(W)65W ポート数USB Type-C 2ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

充電時間もカラフルに彩る、小型の正方形状でパステル調のブルー、パープルカラーモデルの45W出力対応PD充電器です。洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、45Wの高出力ながらもコンパクトボディを実現。また、2ポート出力に対応しており、スマートフォンとタブレット、ウォッチなどの2つのデバイスを同時に充電することができます。
パープル 出力(W)45W ポート数USB Type-C 2ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

充電時間もカラフルに彩る、小型の正方形状でパステル調のブルー、パープルカラーモデルの45W出力対応PD充電器です。洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、45Wの高出力ながらもコンパクトボディを実現。また、2ポート出力に対応しており、スマートフォンとタブレット、ウォッチなどの2つのデバイスを同時に充電することができます。
ブルー 出力(W)45W ポート数USB Type-C 2ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

Type-CポートとType-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用
アーモンドミルク 質量(g)約83 ポート数USB-C×1ポート、USB-A×1ポート 出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)・PPS 5.0V~21V/1.75A・USB Type-A:5V/2.4A(最大12W) 合計最大出力32W(20W+12W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49 対応機種スマートフォン、タブレット、音楽プレイヤー、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機 USBポートUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 入力電圧AC100V-240V 50/60Hz 1.0A
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。 USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。 iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。 災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。 本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。 一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書 材質スチール 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)合計:350、対応:60 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×197×60 対応USB出力端子形状 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)10ポート合計最大350Wまで USBポート数10ポート プラグ形状2Pアースコード付き 定格入力AC100-240V(50/60Hz) USBタイプType-C
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

材質外装:難燃性PVC 寸法(mm)53.5×70×28.5 質量(g)約110 ポート数3 出力【USB-C1(独立回路)】Power Delivery (PD): 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W MAX)、Quick Charge (QC): 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A/9.1-12V-1.5A (18W MAX)、【USB-C2/A1(独立回路)】USB-C2 (単独使用) Power Delivery (PD): 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W MAX)、USB-C2(単独使用) Quick Charge (QC): 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A/9.1-12V-1.5A (18W MAX)、USB-A1 (単独使用) Quick Charge (QC) : 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A / 9.1-12V-1.5A (18W MAX)、USB-C2 + A1 (単独使用): 5V-3A (MAX) 適合規格Power Delivery 3.0/ Quick Charge 3.0 対応機種iPhone・iPad・iPod等のApple製品、 microUSB端子・USB Type-C端子を搭載したUSB充電対応機器全般 入力AC100-240V (50/60Hz) 1A 保証期間1年間 保護回路過電流保護/過電保護 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE ポートUSB Type-C / USB Type-A
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したAC充電器です。持ち運びに便利な収納式スイングプラグ。
ホワイト 質量(g)約41 ポート数1 出力5V/2.1A (Max) 入力100-240V 50/60Hz 0.3A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40.1×41.3 電流容量(A)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
890 税込979
4日以内出荷

家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
質量(g)35 電源(V)AC100~240 ポート数USB Aポート×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5 対応機種iPhone 11・iPhone SE・第2世代(2020)・iPhone XR・iPhone XS・iPhone XS Max プラグ2P 供給電圧(V)DC5 供給電流(A)1
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」。コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!。。「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)。スマートフォンスタンド機能。滑り止め機能。ACコンセント×2ポート。USB-A×3ポート。スマートIC搭載。AC電源最大1400W。「電気用品安全法」技術適合商品
仕様保証あり 付属品取扱説明書 質量(g)約207 ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート 出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX) 入力AC100V/ 50/60Hz 15A 寸法(cm)約縦6.4×横13.7×厚3.1 ケーブル急速充電対応タイプC 主材質PC、PVC ケーブル長(cm)約25
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代半導体素材と言われているGaN(窒化ガリウム)採用で、省電力、充電の高速化、小型軽量化を実現した4ポートのPD対応急速充電アダプターです。同じ出力の一般的な充電器に比べ、発熱量が少なく、短時間で安定した充電ができます。USB Type-Cケーブルを同梱しており、ケーブル選びに悩まず、すぐにお使いいただける製品です。
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書 材質PC耐火材料 ブラック 出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5AUSB-C3出力:5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5APPS:USB-C1/C2:3.3-20V=5A、USB-C3:3.3-11V=2.7AUSB-A 出力:5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 12V=2.5A 20V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2/C3 出力:65W+30WUSB-C2+C3 出力:65W+30WUSB-C1/C2+USB-A 出力:65W+30WUSB-C3+USB-A 出力:2ポートで合計20W3ポート利用時USB-C1+C2+C3出力:45W+30W+20WUSB-C1+C2+USB-A 出力:45W+30W+22.5WUSB-C1/C2+C3+USB-A 出力:65W+2ポートで合計20W4ポート利用時USB-C1+C2+C3+USB-A 出力:45W+30W+2ポートで合計20W 最大出力(W)100 ケーブル長(m)1.2 本体寸法(mm)約67.3×31×67 本体質量(g)約217 入力AC 100-240V~50/60Hz、1.5A(最大) USBポート数USB-C×3USB-A×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

VOLTME モスシリーズ 60W USB-A & USB-C VOLTME 動画あり
【QC3.0対応高速充電】急速充電 (Quick Charge 3.0) に対応。【丈夫かつ柔らかいシリコンUSBケーブル】外装にシリコン素材を使用。従来のケーブルにはない柔らかい質感を実現しました。カバンやポケットに入れても絡みにくいので持ち運びにもぴったりです。25,000回の折り曲げテストを実施。断線しにくく、長く利用できる高い耐久性のUSBケーブルです。【高い互換性&抜き差しやすい凹型設計】多くのUSB-C機器に対応し、GalaxyやXperiaなどの各種Android端末、iPad Pro等のタブレット端末、MacBook Air等のノートPCにご利用いただけます。コネクタ部分に採用されている凹型設計が、滑り止めの役割を果たし、ケーブルの抜き差しをより簡単に行えます。
仕様【充電速度】PD対応で最大60Wでの高出力が可能(※60W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時) 出力(W)最大60 端子USB-A&USB-C
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵。小型軽量で、2ポート合計3.4Aの高出力で、急速充電に対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止など各種保護機能を搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用
寸法(mm)約46.7×28.2×46.0 白色 材質(本体)ABS+PC 質量(g)約50 出力【USB-A】DC5V3.4A(2ポート合計) 入力AC100~240V、50/60Hz、0.5A USBポート数USB-A×2ポート
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

2台同時急速充電:USB PD対応の2つのポートを搭載し、2ポート利用時にも最大27W&20Wの出力が可能。 スマートフォンやタブレット端末などの幅広い機器へ2台同時に急速充電が可能です。ノートPCにも充電可能:USB PowerDelivery (PD) 対応の最大45W出力を備え、スマホやタブレット端末だけでなく、MacBook Airにも充電可能です。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。超コンパクト設計:一般的な20Wの充電器と同じサイズの超コンパクト設計ながら、最大47W出力で2台同時に電が可能です (。最大47Wは2ポート同時利用時の合計出力となります。本製品以外のカラーは別売りです) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やMacBook Airなどの幅広い機器に対応しています。
セット内容Anker 523 Charger (Nano 3, 47W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約53×35×35※プラグ部を除く 質量(g)約87 出力単ポート使用時 | 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 11.0V=4.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (MAX45W) | 2ポート使用時 | 27W + 20W (MAX47W) 対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) 他- Galaxy S23 シリーズ / S21 シリーズ、Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他ノートPCMacBook Air (M1、2022) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 他その他対応機種- Apple Watch 他 入力100-240V ~ 1.4A 50-60Hz
1個
3,627 税込3,990
当日出荷

iPhone 14にも急速充電:最大20W出力で、iPhone 14 / 14 Proなどを急速充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較。Anker調べ。コンパクト設計:小型化を実現し省スペースな場所でも充電が可能。外出先や旅行などの持ち運びにも適しています。幅広い対応機種:iPhoneやGalaxyなどの各種スマートフォンだけでなく、iPad Air等のタブレット端末、AirPods等のスマートデバイスに幅広く対応しています。高い安全性:安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker 312 Charger (20W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約35×31×31(プラグ部を含まない)※折りたたみ式プラグではありません 質量(g)約40 出力5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A 対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他その他対応機種- Apple Watch 他 入力100-240V 0.6A 50-60Hz
1個
1,355 税込1,491
当日出荷

USBーC単ポート最大出力45Wでノートパソコンやタブレットへの充電に適した充電器です。USB-C×2ポート搭載
仕様●AC入力:100-240V 50-60Hz 1.3A●その他機能:電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載●出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A(Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A●急速充電器規格:PD3.0/PPS 付属品本体/説明書 寸法(mm)72.5×43.8×13 ホワイト 質量(g)65 ポート数USB-C×2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Type-Cポート×1、USB-Aポート×1搭載。Type-CポートはPowerDelivery対応(最大20W)、Type-AポートはQuickCharge3.0に対応(最大18W)。Type-AもType-Cも急速充電が可能、接続した機器を自動で見分け最適な出力で充電(おまかせ充電)。家庭用コンセント接続タイプ、カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。対応機器はスマートフォン、タブレット、ゲーム機など。本体カラーはブラック
質量(g)約51 定格出力Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、Type-C+Type-A:DC5V/3A(最大15W) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×39×43(プラグ収納時・突起物除く) 接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A(QuickCharge3.0対応) 定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A
1個
1,779 税込1,957
3日以内出荷

GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能。おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。Type-CポートはPowerDelivery対応(最大出力45W)、さらにPPSできめ細かく出力最適化、ノートPCにも使えます。Type-Aポートは2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書 質量(g)約76 定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS:DC3.3-21V/2.1A、Type-A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×39×43(プラグ収納時・突起部除く) 接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A 定格入力AC100-240V50/60Hz1.2A
1個
2,979 税込3,277
当日出荷

最大出力20Wの高出力で超急速充電。50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載。持ち運べる小型サイズ。収納式スイングプラグ。最大出力3Aの電流で充電が可能
質量(g)約47 定格出力20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28 出力端子USBType-C×1 定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
1個
1,079 税込1,187
当日出荷

OWLTECH(オウルテック)AC充電器
RoHS
最大4台同時に充電。軽量でコンパクト。自動で機器に最適な充電をするかしこく充電。安心2年保証
本体質量(g)約74 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×27.5×48 保証期間2年間 出力仕様USB Type-A × 4:5V/2.4A (各ポート)合計最大4.8A 端子USB Type-A×4 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100 - 240V 50/60Hz
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップ。 従来モデルから、より便利にモデルチェンジした商品です。 新機能追加により、旅行先やオフィス、在宅ワークでも大活躍! USBとコンセントが一つにまとまっているので在宅ワーク時のデスク周りがすっきりします! Type-Cも付いているので、スマホを急速充電することができました(対応ケーブル使用) 機能が充実しているのにコンパクトなので、旅行はもちろん、キャンプでも活躍しそう。スタンドになるのもうれしいポイントです!
付属品取扱説明書 材質PC/PVC ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート 出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX) 本体質量(g)約207 入力AC100V(50/60Hz)15A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約64×137×31 ケーブル長(cm)約25
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
付属品取扱説明書、ケーブルバンド 端子形状Lightning 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最新規格Type C充電・通信対応。オートパワーセレクト搭載。持ち運びに便利なプラグ収納構造&ケーブルバンド付き。隣接するコンセントを塞ぎにくいスリム筐体
付属品取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド ブラック ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント用iPhone充電器
ホワイト 最大出力2.4A 定格電圧 AC V100-240
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スマホを充電できる乾電池式モバイルバッテリー。乾電池6本で高出力5V/1.5A対応。単3形アルカリ乾電池6本でスマートフォンを60%まで充電可能です。「台風」「大雪」「地震」などの災害時の備えに。夜間・停電時に使えるLEDライト付き。USB Type-CケーブルとmicroUSBケーブル付属
仕様スマートフォンを1時間30分で60%まで充電可能 ※新品の電池で電池残量が0%からの充電時。※使用する電池や対応する機器の設定、動作状況などにより充電量は異なります。※付属の乾電池で容量約3000mAhのスマートフォンを充電した場合。 付属品専用USB Type-Cケーブル(30cm)、専用microUSBケーブル(30cm)、単3形アルカリ乾電池×6本、取扱説明書/保証書 ホワイト 本体質量(g)約65(乾電池を含まず) コネクタ形状本体:USB Type-Aポート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120 最大出力5V/1.5A 使用電池単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素充電池 6本 保証期間6ヶ月間 保護機能過電流保護、短絡保護 動作湿度(%)10~60(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBポート付のAC充電器。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 充電負荷が少ない、バッテリーにやさしい1A充電。 収納できる折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力5V/1A 本体質量(g)19 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) USBポート数1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USBポート出力をもつコンセントタイプ、軽量小型の充電器です。出力2.4Aあり、別売りの2A対応microUSBケーブルとの使用で、各社スマートフォンの急速充電やタブレット等の充電が可能です。別売りのライトニングケーブルを使用してiPad AirやiPhoneの充電も可能です。熱に強いPC素材とコンセントのショート、スパークを防止するトラッキング加工を施した安全性の高い仕様です。※本商品はケーブルは付属していません
出力5.0V/2.4A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35(プラグ折りたたみ時) 対応機種各社スマートフォン、タブレット等 入力AC100-240V 保証期間6ヶ月 USBポート数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.25MB)
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントから充電できるキューブ型AC充電器。 お手持ちのケーブルを使用してタブレット、iPhone、携帯電話、ポータブルゲーム機やUSB扇風機などがご使用いただけます。 折りたたみスイングプラグを採用、収納や持ち運び時にプラグのでっぱりがなくスッキリ。 スリムボディだからコンセントタップに挿しても隣を邪魔しません。
寸法(mm)40×40×25.4 ホワイト 出力DC5V/2.4A Max 対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、各社androidスマホ、タブレット、ポータブルゲーム機、USB扇風機、USB加湿器など 入力AC100-240V50/60Hz コネクタUSB Type-A×1、USBType-C×1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

Power Delivery対応 GaN AC充電器/45W/USB Type-C 1ポート。GaN(窒化ガリウム)採用PD充電器で、35mm四方の非常にコンパクトサイズを実現。スマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
出力(W)45W ポート数USB Type-C 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを 付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。 ケーブル長は1.0m、かわいい顔つきの”しろちゃん”モデルです。
その他断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応 付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) ホワイトフェイス 質量(g)約74 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1 対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.4 保証期間1年間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証MFi 定格出力電流2.4A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×36×36※ACプラグ収納時
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。
その他コンパクトでかわいいキューブ型 付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) ホワイトフェイス 適合規格◇PSE 特定電気用品 対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.2 保証期間1年間 定格出力電力(W)5 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証MFi 定格出力電流1A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 3Aの高出力で超急速充電
取扱説明書(0.85MB) ケーブル長(m)約1.5 ホワイト コネクタ形状USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力電圧USB TYPE-C 5V 定格出力電流(A)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30 質量(g)約85 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

【超コンパクトなのに20Wの高出力】従来の5W出力充電器と変わらないサイズと重量で最大20Wの高出力を実現。USB-Cが採用された新しいiPadやiPhone 12シリーズにも最適です。横30 x 縦30 x 奥行33mmの本体サイズと33.9gの重量は、500円玉サイズで狭いスペースでもぴったりフィットします。 【PD対応でスピーディーな充電】従来規格(USB-Aポート)の5W出力充電器に比べ、はるかに高い出力で充電することが可能。 iPhone 12の場合、0%からわずか30分で50%以上まで急速充電することができます。 【折りたたみ式プラグで、持ち運びに便利】折りたたみ式プラグで小さく収納。高級感のあるマットな質感で表面に傷がつきにくく、ポケットにもすっぽり納まります。 【信頼の安心設計】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を保障。最先端の温度抑制システムで過度な温度上昇を防止。ショート防止機能で発火のリスクを低減し、安心して製品をご使用いただけます。
ポート数1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×33 質量(g)33.9 入力100-240V~0.5A(50/60Hz) 出力USB-C: DC 5V 3A/ 9V 2.22A(最大20W) 最大出力(W)(Power Delivery) 20
1個
1,546 税込1,701
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトかつ無駄を省いた直線的でシンプルなデザインのキューブ型20W PD充電器。 。Type-CポートとType-Aのポート搭載により、各iPhone端末や各種Androidスマートフォンだけではなく、各種タブレット端末、ワイヤレスイヤホン、ゲーム機、電子辞書など、様々なデジタル機器の充電に対応します。また、2ポート搭載のため、お手持ちのスマートフォンなどのモバイル端末を、2台同時に充電することが可能です。ホワイト、ブラック、ネイビーブルー、オリーブグリーン、チャコールグレーの5色のラインナップ。どの様なシーンやインテリアにも馴染みやすい、光沢のないシックなカラーの充電器です。好きな色を選べる喜び。毎日使うモノだから、自分好みのカラーで自分らしさをさりげなく表現していただけます。また、スマートフォンやタブレット端末など、充電器と一緒に使用するモノとのカラーコーディネートもお楽しみください。
ポート数2 寸法(mm)約30.8×30.8×36.8 質量(g)約40 出力端子USB Type-A/USB Type-C 入力AC100-240V 30-50VA 0.6A(max) 50/60Hz 出力(W)最大20 対応機種各種iPhone端末、各種Android端末、タブレット端末、モバイルバッテリー、その他のデジタル機器など。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから充電できます。 車のシガーソケットからiPhoneやスマートフォン、携帯型ゲーム機※などのUSB充電対応機器を同時に2台まで充電できる、USBシガーソケット充電アダプタです。 1ポートあたり最大2.4Aの高出力で、急速充電にも対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
ブラック ポート数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1 ホワイト 入力電圧(V)AC100-240 出力Type-C×1 20W 付属品LightningーType-Cケーブル USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

108W 4ポートGaN充電器を使用すると、USB-C(R)ポート2つとUSB-Aポート2つでノートPC1台とその他のデバイス3台を充電できます。 USB-C PD、GaNおよびその他のテクノロジーを採用しているので、高出力で効率的に充電できます。 ポートにアクセスしやすい、卓上型のデザインです。
コード長さ(m)2 ホワイト 付属品4ポートGaN充電器、2mの電源コード 寸法(mm)31.50×80×98.50 互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 5、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPad mini、Apple Watch Series 7、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPad Pro、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、MacBook Air、MacBook Pro、Dell XPS 15 9570、ThinkPad L380、Yoga 930、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。
ケーブル長(m)1.5 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど USBポート【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート 入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約28×43×40 質量(g)【AC充電器】約50 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 転送速度(Mbps)最大480 規格【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応 保証期間2年間
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC) 質量(g)約71 ポート数1 ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず) 定格出力DC5V/2.4A 定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります