AC充電器 :「急速充電器」の検索結果
関連キーワード
USB Power Delivery30W対応のUSB Type-Cポート搭載。国内最小・最軽量クラスで持ち運びに便利。ノートPCも充電OK!小さくてパワフル。高出力+小型化を実現。安心の2年保証
色シェルピンク
質量(g)(パッケージ込み)約57
本体質量(g)約39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約66×35 ×108、 (本体)約30×30×31(電源プラグを除く)
対応機種iPhone、iPad、GALAXY、Macbook Air、スマートフォン、タブレット、AppleWatch、スマートウォッチ、AirPods、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー、Nintendo Switch、ポータブルゲーム機、モバイルバッテリー、ハンディファン、ハンディウォーマー、オーディオプレイヤー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコなどUSB Cケーブルを使って充電できる各種機器に対応※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。
保証期間2年間
出力仕様PD3.0:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A [最大30W]、PPS:3.3~11V/3A,3.3~16V/2A
USBポートUSB Type-C×1ポート
入力電圧100V-240V 50/60Hz 0.8A
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
Fusionシリーズ初のリップスティック型:Anker PowerCore Fusionシリーズ初のリップスティック型が登場。ポーチやミニバッグにもすっぽりと収まる小型デザインを実現しました。ストラップ付きで取り出しやすく、折りたたみ式プラグを採用しているため持ち運びにも最適です。1台で2役のハイブリッド設計:USB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせたAnker PowerCore Fusionシリーズ。家の中でも外出先でも便利にご利用いただけます。iPhone 14にも急速充電:最大20W出力で、iPhone 14シリーズへ急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。(※iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較。Anker調べ)。本体への充電も簡単:コンセントにさすだけで本体への充電が可能。ケーブルは不要です。たった約2時間30分で満充電できます。
セット内容Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 5000) 、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約113 × 30 × 30
色ピンク
質量(g)約170
出力USB-C:5V=3A / 9V=2.22A (最大20W)
入力AC:100-240V~ 0.5A 50-60Hz
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
バッテリー容量(mAh)5000
1個
¥4,536
税込¥4,990
当日出荷
USB-CポートとUSB-Aポートを搭載。Power Delivery対応。ハイパワーの充電を安心・安全に。軽量+コンパクト+高出力 次世代の半導体「GaN(窒化ガリウム)」採用。かしこく充電対応で最適な電流で充電ができる。折りたためる可動式プラグ採用。安心の2年保証付き
色シェルピンク
出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/2.33A、20V/1.75A(PD 最大35W)PPS 5.0V~21V/1.75AUSB Type-A:5V/2.4A(最大12W)合計最大出力32W(20W+12W)
出力電圧C100V-240V 50/60Hz 1.0A
本体質量(g)約73
対応機種■スマートフォンiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/SEなどiPhone各シリーズ AQUOS/Pixel/Xiaomi/Galaxy/Xperia/arrows/OPPOなどandroidスマートフォン各シリーズ■タブレットiPad(第10世代)/iPad mini(A17Pro・第6世代)/iPad Pro(M4・M2)/iPadAir(第4~6世代)などiPad各シリーズPixel Tablet/Surface/GALAXY Tab/LAVIE Tab/Lenovo Tab など、タブレット端末各シリーズ ■その他モバイルバッテリー、Nitendo Switch、ポータブルゲーム機、ハンディファン、ハンディウォーマー、AirPods、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー、オーディオプレーヤー、加熱式タバコ、Wi-Fiルーター、デジタルカメラなどUSBケーブルを使って充電できる各種機器に対応しています
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×49×49
保証期間2年間
USBポートUSB Type-C×1ポートUSB Type-A×1ポート
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。