1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3つの機能を1つに: スマートフォン用充電器、ノートPC用充電器に加え、 大容量モバイルバッテリーの機能を兼ね備えた1台3役のバッテリー搭載USB急速充電器。”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ:超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。大容量かつバッテリーとしてもパワフル: 10000mAhの大容量で、 iPhone 14シリーズを約2回充電できます。充電器として最大65W、バッテリーとして30W出力での急速充電が可能です。3台まで同時充電が可能: 2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンやノートPC、タブレット端末などを3台同時に充電することができます。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化。高出力でハイスペックながら、厳しい安全基準を満たしさらなる小型化に成功しました。
セット内容Anker 733 Power Bank (GaNPrime PowerCore 65W) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約111×63×31(※プラグ部を除く) ホワイト 質量(g)約320 ポート数3 出力充電器として使用時 | USB-C1 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (最大65W) | USB-C2 : 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (最大65W) | USB-A出力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (最大22.5W) | 合計最大出力65W | モバイルバッテリーとして使用時 | USB-C1 / C2 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W) | USB-A出力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (最大22.5W) | 合計最大出力 : 30W (USB-C単ポート使用時) / 15W (複数ポート使用時) ケーブル長(m)約0.6 対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / Pro / mini / Pro Max / SE (第3世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 / 7 Plus / 7 / 6 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad Pro / iPad (第10世代) 他ノートPC- MacBook Air (M2、2023) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M2、2022) / Pro (14インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) 他- HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他- ThinkPad X390- Google Pixelbook 他- Microsoft Surface Book 2 他- その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機器- Apple Watch 他- Nintendo Switch / Anker magnetic wireless chargerシリーズ (USB-Cケーブル対応製品のみ) 他 入力AC入力 : 100V - 240V ~ 50 / 60Hz / 1.63A | USB-C1入力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A 公称容量(mAh)10000
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります