5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応 セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書 ブラック 電源ACアダプタ 使用温度範囲5~35℃ コード長さ(m)1.5 USBポート数6ポート(USB Type-C×3、USB A×3) プラグ形状3P 定格入力DC20V/6A
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」。コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!。「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)。スマートフォンスタンド機能/滑り止め機能。ACコンセント×2ポート/USB-A×3ポート。スマートIC搭載/AC電源最大1400W/「電気用品安全法」技術適合商品
付属品取扱説明書 材質PC、PVC 質量(g)約207 ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート 出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX) 入力AC100V 50/60Hz 15A ケーブル急速充電対応タイプCケーブル 寸法(縦×横×高さH)(cm)約6.4×13.7×3.1 ケーブル長(cm)約25
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップ。 従来モデルから、より便利にモデルチェンジした商品です。 新機能追加により、旅行先やオフィス、在宅ワークでも大活躍! USBとコンセントが一つにまとまっているので在宅ワーク時のデスク周りがすっきりします! Type-Cも付いているので、スマホを急速充電することができました(対応ケーブル使用) 機能が充実しているのにコンパクトなので、旅行はもちろん、キャンプでも活躍しそう。スタンドになるのもうれしいポイントです!
付属品取扱説明書 材質PC/PVC ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート 出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX) 本体質量(g)約207 入力AC100V(50/60Hz)15A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約64×137×31 ケーブル長(cm)約25
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」。コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!。。「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)。スマートフォンスタンド機能。滑り止め機能。ACコンセント×2ポート。USB-A×3ポート。スマートIC搭載。AC電源最大1400W。「電気用品安全法」技術適合商品
仕様保証あり 付属品取扱説明書 質量(g)約207 ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート 出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX) 入力AC100V/ 50/60Hz 15A 寸法(cm)約縦6.4×横13.7×厚3.1 ケーブル急速充電対応タイプC 主材質PC、PVC ケーブル長(cm)約25
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク周りがスッキリ!よりコンパクト&スタイリッシュになったhumor(ユーモア) AC&USB TAP COMPACT SNSなどでも大人気だったhumor AC USBタップがよりコンパクト&ハイスペックにリニューアル! humor AC&USB TAP COMPACTは、複数のデジタルデバイスを一括チャージできる充電ステーションです。 ケーブルで乱雑になりがちなデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。 ・充電口を正面から上部に持ってくることで、使用中でもスッキリとした見た目に ・正面にあった通電中LEDをなくしたことで、ベッドサイドでの使用も快適に ・USB Type-Cの出力が30W&PD対応になったことで急速充電が可能 ・テレワークなど、自宅デスクでも置きやすいコンパクト設計 ・インテリアと合わせやすいカラーリング ・底面に滑り止め完備 ・動画視聴に便利なスタンド機能(スマホの縦・横置き、タブレットの横置き対応) ・USB Type-A・USB Type-C・ACコンセントの3種類のポート ・デスク上に置いても十分な1.5mの本体コード カラーも一新!定番のホワイトに加え、モダンなインテリアにオススメのグレーブラックと、馴染みやすく優しいカラーのベージュ、ワンポイントになる爽やかなミントグリーンの4カラーです。 humor AC&USB Tap compactで日々のお仕事や暮らしを、快適&スタイリッシュにしてみませんか。
付属品取扱説明書 材質PC/PVC ポート数USB Type-A 3ポート+USB Type-C 1ポート+AC 2ポート 出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX) ケーブル長(m)約1.5 本体質量(g)約405 入力AC100V/ 50/60Hz 15A 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×161×81
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります