「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
1000~2000未満(3)
2000~3000未満(9)
3000~4000未満(22)
4000~5000未満(5)
5000~6000未満(146)
6000~7000未満
7000~8000未満(1)
8000~9000未満(5)
10000以上(186)
その他(5)
バッテリー容量(mAh)をもっと見る
半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書
材質ABS、PC、アルミニウム合金
質量(g)約200
電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4
出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112
入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max
保存温度(℃)-20~+60
保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
標準容量(mAh)10000
動作温度(℃)-20~+60
バッテリー容量(mAh)6000
関連資料カタログ(1.04MB)
充放電回数(回)約2000(80%)
Omni Power Station 20+専用の交換ユニットです。
寸法(mm)127×122×27
色ブラック
容量6セル、71Wh±5%
質量(g)533
出力【USB-C】PD対応、出力ポート1:5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3A 最大60W、出力ポート2:5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A 最大100W【USB-A】5V/3A・9V/2A・12V/1.5A QC3.0対応 各最大18W【ワイヤレス充電】10W
入力USB-C:5V/9V/12V/15V/20V/最大3A/最大45W
バッテリーリチウムイオン
動作温度、湿度範囲0~40℃/30~70%
USBポート数4
充電端子USB-C
給電端子USB-C×2/USB-A×2/ワイヤレス
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
USBPowerDelivery(USBPD)規格による最大45Wの出力に対応し、USBType-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20100mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大45WまでのUSBPD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBAポートを2ポート搭載しており従来のUSBAコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSBPD規格に対応している為、USBPD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USBPD規格に対応したUSB-IF認証品のUSBTypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応(USB PD最大対応出力:45W)、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、本体形状:その他、ノートパソコン給電:対応、デジタル電池残量表示:非対応
セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書
最大出力(W)USB合計45※USB Aポートのみの場合は12
定格出力USB Type-C:DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A(最大45W)/USB A:DC5V/2.4A
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)10.8
入力端子USB Type-C
充電時間(時間)3~4※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時
バッテリー容量(mAh)6700
出力端子USB A/USB Type-C
USBポート数3ポート※USB Type-C×1、USB A×2(出力)
定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W)
充電端子USB Type-C
バッテリー容量(Wh)72.36
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
リュックや金具等に引っ掛けられるカラビナ型のバッテリー。防水性能(IPX6)となっているので、ラバーキャップを閉じれば、雨の日やアウトドアシーンでも安心してお使いいただけます。防災用品を入れたカバンなどに掛けておくのも、オススメです。
付属品本体充電用MicroUSBケーブル
材質本体:プラスチック(ABS)/フック部:亜鉛合金、スチール
質量(g)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×114×21.5
定格出力DC 5V/2.0A
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)6000
防水性IPX6
定格入力DC 5V/2.0A
手になじんで、持ちやすいアーチ形状デザイン。約1000回くり返し充電できる。本体とスマートフォンを同時に
用途スマートフォンの充電に。
付属品USB-A/Type-C充電用ケーブル
質量(g)135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×98
充放電回数1000
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)6600
USBポート数2
充電端子Type-C
給電端子USB-A、Type-C
合計最大出力2.4A、10000mAhタイプのモバイルチャージャー。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に
仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機
付属品充電用ケーブル(micro-B約15cm)、保証書付取扱説明書
種類PSマーク:PSE
本体質量(g)約230
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
定格容量DC5V/6300mAh
入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)
定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×146×16(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約6時間(DC5V/2A以上使用時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)約500
バッテリー容量(mAh)10000
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能搭載。 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)
用途マグネット式ワイヤレス充電
仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機
付属品USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書
本体質量(g)約250
対応機種iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン
定格容量DC5V/6300mAh
定格出力Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×148×20(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約4時間(PD9V/2A使用時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)約500
バッテリー容量(mAh)10000
定格入力Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A
充電端子Type-C×1、micro-B×1
給電端子Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
持ち運びに最適なコンパクトモバイルバッテリーです。外出先でもどこでも充電でき、175gと超軽量でコンパクトなのでポケットやバッグにすっきりと収納できます。停電などの非常用事態にも安心です。パワーインジケーターで残量表示されるので、バッテリー本体の残量が一目でわかります。
付属品USB-A-micro-Bケーブル (約12cm)×1 ブラック
色ブラック、ブラック
質量(g)175
出力DC5.0V-2.4A
入力DC5.0V-2.0A
バッテリー容量(mAh)6,700
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)52×25×104
入力ポートmicro-B×1
出力ポートUSB-A×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
2.4A出力ポートでiPad、タブレット対応、iPhone急速充電。「最適充電」機能採用 スマーフォン2台同時充電。電池残量表示LED搭載。過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計。付属ケーブル:microUSB 90cm
色ホワイト
質量(g)【本体】約145【付属microUSBケーブル】約19
出力DC5V/2.4A
入力DC5V/2A
バッテリー容量(mAh)6800
ケーブル長(cm)【付属microUSBケーブル】約90
USBポート数USB-A×2、microUSB×1
充電端子microUSB
給電端子USB、microUSB
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。