5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品USBケーブルタイプA-タイプC×1USBケーブルタイプA-MicroB×1 材質本体:ABS樹脂保護パーツ:ABS樹脂 寸法(mm)75×157×20 質量(g)275 電力(W)ソーラー:1.5 定格入力電圧(V)5 定格出力電流(A)2 定格入力電流(A)2 電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)5 充電時間(時間)USB充電:10ソーラー充電(晴天時):82 定格出力電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)8000 光束(Lm)LEDライト:90
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリ電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
寸法(mm)約116×71×14 使用温度範囲(℃)0~45 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動) USBポート数2個口
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
寸法(mm)約116×71×14 使用温度範囲(℃)0~45 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動) USBポート数2個口
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
寸法(mm)約116×71×14 使用温度範囲(℃)0~45 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動) USBポート数2個口
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

ケーブル一体型リチウム充電器
付属品20cmUSBケーブル付き(ストレートタイプ) 質量(g)176 出力5V/2A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×69×15 入力5V/2A ケーブル長(mm)45 バッテリー容量(mAh)8000 USBポート数1個口 充電端子micro-B 給電端子USB-A to microUSB
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります