10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
7000~8000未満(1)
10000以上(5)
その他(1)
最大100WまでのAC出力ができる、AC出力ポートを搭載した小型ポータブル電源です。 。AC出力の他に、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力ポート付きで、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまであらゆるデバイスを充電できます。過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、BMS搭載で安全に使用することができます。内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。静音仕様の冷却ファンを採用し、ファンが動作音を抑えています。本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。市販品のUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使って本体をを蓄電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付きです。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
質量(kg)約1.03 容量14.8V/7500mAh(111Wh) 出力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:3.3V~21V 3.25A(最大65W)、USB C2:5V/3A、USB A1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB A2~A4:5V/2.4A※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで 出力波形疑似正弦波 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2.5時間(USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.3×7.4×9.1 交流出力AC100V 60Hz 最大100W※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。 定格入力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大60W) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

アイリスオーヤマバッテリーステーション
【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります。・スマートフォン 約11回。・タブレット 約5.6回。・卓上扇風機 約72時間。・ノートパソコン 約2回。・LEDランタン 約15回。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
ホワイト 質量(g)1360 最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)60000 端子USB×3、TypeC×3 調光方式3段階
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

5つのポートを搭載した最大130W出力の高速充電に対応した56000mAhの大容量モバイルバッテリーです。 TankBoostは、パワーデリバリーに対応した出力ポートが3つ (USB A×3 & Type-C×2) と入力ポート(Type-C×1 & Lightning×1)2つを備えています。 2つのPD Type-Cポート(100W + 30W)を搭載しており、MacBook Pro 16inchとiPad Proを同時に急速充電可能です。 モバイル ワークステーションをより効率的に充電できるパワーを備えていますので、出張などアクティブに働くビジネスマン の方の心強い味方になってくれます。
セット内容本体、ケーブル(USB-AtoType-C)、取扱説明書 寸法(mm)(約)159×73×54 質量(g)約1040 出力最大130W、USB1/2/3(QC3.0)5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5A、Type-C1:5V/3.0A9V/3.0A12V/2.5A(30W-PD)、Type-C2:5V/3.0A9V/3.0A12V/3.0A15V/3.0A20V/5A(100W-PD) 対応機種ノートPC、スマホ、タブレット、AirPod、AppleWatchなど 入力5-20V/3.25A(Max65W-PD)、Type-C/Lightning 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)56000 USBポート数5ポート RoHS指令(10物質対応)対応 給電端子USB A
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

OmnichargeOmni Power 40+
Omni Power Station 40+専用の交換ユニットです。
質量(g)1066 出力全ポート合計出力:120W、DCポート:最大出力 100W、ACポート:最大出力 100W、USB-C ポート:USB PD対応、《出力》メインポート (ポート 1) :5V=3A、 9V=3A、 12V=3A、 15V=3A、 20V=5A、 最大出力 100W /ポート 2&3: 5V=3A、 9V=3A、 15V=2A、 最大出力 30W、USB-A ポート:ポート1&2、Quick Charge QC3.0 互換、(片方のみ使用時) 5V=3A、 9V=2A、 12V=1.5A、 最大18W/ (両方を同時に使用) 各5V、 合計 5V=4.8A最大出力 18W 入力【USB-PD】5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A(36W Max) 充電端子USB-C、DC、 給電端子AC、DC、USB-C、USB-A×2、ワイヤレス
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷

PD200Wハイパワー出力で、バッテリーの容量は60000mAhと大容量。発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しており、190×79×79mmの小型仕様。外出先でノートPCのバッテリーやタブレットのバッテリーが切れてアップロードができなかった等の問題が解決。今までになかったUSB専用大容量バッテリーです。
用途外出先でのノートPCの充電や、タブレットの充電。PD100wと大容量なので、スマートフォンの高速充電にも。 仕様●OUTPUT(Type-C):5V・3A/9V・2A/10V・PD100W×2●OUTPUT(USB-A):5V・2A/9V・2A/V・1.5A・18W×2(QC3.0)●使用バッテリー:リン酸鉄リチウム(LiFeP04)●充電入力:DC20V/5A(100W) 付属品Tipe-C(100W)充電ケーブル 寸法(mm)79×190×79 質量(g)1368 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)60000
1個
18,790 税込20,669
欠品中

AS69-5S アスモ モバイルバッテリー充電ステーション 2台セット。大容量69Wh(21600mAh)・長寿命(充電サイクル3000回)のモバイルバッテリー5台と、同数をセットして充電できるバッテリーステーションのセットです。・学校で…授業でのノートパソコン・タブレットの利用、避難所・緊急連絡時の電源確保。・オフィスで…外出時の予備電源やフリーアドレスのオフィスに、災害用のBCP対策として。・店舗やホテル各種施設で…お客様への貸出用として、災害・緊急時の予備電源として。など、様々なシーンでご利用いただけます。リン酸鉄リチウムイオンの高い安全性。バッテリーは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。NCA系や三元系に比べて結晶構造が安定しているため、破損や圧壊による発火の危険性が極めて低く、安心して安全にご使用いただけます。1台あたり69Wh(21600mAh)の大容量&長寿命(充電サイクル3000回)。モバイルバッテリー1台あたりの容量は69Wh(21600mAh)。ノートPCなら約1~1.5回フル充電、スマートフォンなら4~5回分の充電が可能な大容量。さらに従来のモバイルバッテリーの約6倍の長寿命を実現、放充電サイクルは約3000回の長寿命。バッテリー残量0%のモバイルバッテリーを5本セットして、最短約3時間でフル充電が可能です。LED搭載&残量を数字にて表示、可視化を実現。充電は表示のLEDモニターから一目瞭然。また操作ボタンを押すとバッテリー残量が数値で表示されるので、残り使用時間の計算も具体的でわかりやすくお使いいただけます。最大65W高出力&同時に3台デバイスへ給電可能。出力ポートは最大PD65WのUSB-Cポート2口と最大12WのUSB-Aポート1口を搭載。同時接続も可能なので、1台のバッテリーを3台の機器でシェアしてお使いいただけます。機能性を重視したデザイン。モバイルステーションはロック機能付きで、安全に管理可能です。ステーションには取手が付いていて持ち運びにも便利です。積み重ねができるので収納場所にも困りません。モバイルバッテリー本体にも収納可能な取手が付いているので便利にお使いいただけます。最長6年間の安心保障延長サービス。標準の製品保証3年間に加え、保証延長サービスにご加入いただくと、お選びの期間に応じて最長6年まで製品保証と同等の内容で保証が延長されるので、安心して長期間ご使用いただけます。
仕様●充電サイクル(回):約3000●充電池:リン酸リチウムイオン電池●同時出力:[USB-C1+USB-C2]PD45W+PD20W / [USB-C1+USB-A]PD45W+12W / [USB-C2+USB-A]PD45W+12W / [USB-C1+USB-C2+USB-A]PD40W+PD12W+12W 付属品モバイルバッテリー×5、Type-C充電ケーブル×5、充電ステーション×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1 グレー 質量(g)(バッテリー1本)約800 / (充電ステーション)約1000 出力[USB-C1]PD65W(最大):5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A /[USB-C2]PD65W(最大):5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A / [USB-A]12W:5V/2.4A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッテリー1本)84×65.1×127.5 /(充電ステーション)530×116.8×61.1 保証期間3年(1~3年の延長保証あり、最大6年間保証 ※別途、延長料金が発生いたします) 電池残量表示パーセンテージ表示 入力(W)(単体バッテリー)付属専用USB-C to CケーブルからUSB-C1・C2(35 /(充電ステーション)付属専用アダプターから充電 動作温度(℃)0~40 バッテリー容量(mAh)(単体) 21600 / (合計)108000 充電方式ドック式 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)(単体)69 / (合計)345
1セット
229,800 税込252,780
3日以内出荷

専用ユニットOmni Power 40+(6個)と充電用ベースステーションのセット。
ブラック 容量12セル、142Wh(±5%) 質量(g)モバイルバッテリー:1066、充電ステーション:1207 出力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W、5V/3A、9V/3A、12V/3A、最大30W/DC:5~25V、最大5A、最大100W/USB-A:(片方のみ使用)SV/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W(両方を同時使用)各5V、合計5V 4.8A/AC:120VAC、60Hz、最大100W(米国バージョン)、230VAC、50Hz、最大100W(EUバージョン) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:243×71×65、充電ステーション:486×184×335 入力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大36W/DC:5~25V、最大5A、最大36W 定格出力充電ステーション:24V 2A(充電ベイあたり) USBポート数42 定格入力充電ステーション:100V-240V 50/60Hz 最大4A 充電端子AC 給電端子USB-A/USB-C/AC/DC
1個
589,900 税込648,890
9日以内出荷

OmnichargeOmni Ultimate+
大容量&急速充電、バッテリー部分の交換が可能なプロフェッショナル向けモバイルバッテリー。
質量(g)1400 寸法(cm)16.75 × 5.4 × 14.5 バッテリー容量(mAh)38400
1個
70,980 税込78,078
9日以内出荷

バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!脱着可能な12Wソーラーパネル!
用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。 材質ポリエステル ブラック 出力(W)USB:12 出力5V/2.1A 本体質量(g)1290 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×470 ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン) アズワン品番64-9675-07 収納容量(L)28 USBポート数1個口 防水性撥水性のある生地を使用しています。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!
用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。 材質ポリエステル 出力(W)USB:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×440 ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン) アズワン品番64-9675-06 収納容量(L)28 USBポート数1個口 防水性撥水性のある生地を使用しています。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります