1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
10000以上(1)
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
付属品ACアダプター、USB-C to Cケーブル、取扱説明書(保証書付き)、注意書 ホワイト 質量(g)モバイルバッテリー:約600、充電ステーション:約1830 出力USB-A:5V/2.4A(自動認識)、USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、【同時】USB-C1+USB-C2=PD45W+PD20W、USB-C1+USB-A-PD45W+12W、USB-C2+USB-A=PD45W+12W、USB-C1+USB-C2+USB-A-PD45W+15W+5W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:70×125×70、充電ステーション:418×172×179 入力USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A 電池セル:21700/リン酸鉄 バッテリー電圧(V)3.2 保証期間3年保証(2年延長保証あり ※別途、延長保証料金が発生いたします。) LEDLED1:青色、残量表示4段階(25、50、75、100%)、電源ボタン:1クリックで残量表示、機器接続時(動作時):残量表示5%以下になったら点滅動作/LED2:2色LED(青、赤)、赤:充電表示-充電時点滅(1S点灯、1S消灯)、青:充電完了-ステーションに設置時、満充電時は3分間点灯後ゆっくり明滅 バッテリー容量(mAh)18000(3000×6) USBポート数15 接続ポート【急速充電】3hでフル充電 充電端子AC 給電端子USB-A/USB-C ボタン仕様1回クリックで電池残量表示、 長押しで出力 (電源) OFF バッテリー容量(Wh)57.6
1台
119,500 税込131,450
翌日出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります