「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
その他(1)
専用ユニットOmni Power 40+(6個)と充電用ベースステーションのセット。
色ブラック
容量12セル、142Wh(±5%)
質量(g)モバイルバッテリー:1066、充電ステーション:1207
出力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W、5V/3A、9V/3A、12V/3A、最大30W/DC:5~25V、最大5A、最大100W/USB-A:(片方のみ使用)SV/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W(両方を同時使用)各5V、合計5V 4.8A/AC:120VAC、60Hz、最大100W(米国バージョン)、230VAC、50Hz、最大100W(EUバージョン)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:243×71×65、充電ステーション:486×184×335
入力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大36W/DC:5~25V、最大5A、最大36W
定格出力充電ステーション:24V 2A(充電ベイあたり)
USBポート数42
定格入力充電ステーション:100V-240V 50/60Hz 最大4A
充電端子AC
給電端子USB-A/USB-C/AC/DC
1個
¥589,900
税込¥648,890
9日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。