2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
10000以上(1)
その他(1)
5つのポートを搭載した最大130W出力の高速充電に対応した56000mAhの大容量モバイルバッテリーです。 TankBoostは、パワーデリバリーに対応した出力ポートが3つ (USB A×3 & Type-C×2) と入力ポート(Type-C×1 & Lightning×1)2つを備えています。 2つのPD Type-Cポート(100W + 30W)を搭載しており、MacBook Pro 16inchとiPad Proを同時に急速充電可能です。 モバイル ワークステーションをより効率的に充電できるパワーを備えていますので、出張などアクティブに働くビジネスマン の方の心強い味方になってくれます。
セット内容本体、ケーブル(USB-AtoType-C)、取扱説明書 寸法(mm)(約)159×73×54 質量(g)約1040 出力最大130W、USB1/2/3(QC3.0)5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5A、Type-C1:5V/3.0A9V/3.0A12V/2.5A(30W-PD)、Type-C2:5V/3.0A9V/3.0A12V/3.0A15V/3.0A20V/5A(100W-PD) 対応機種ノートPC、スマホ、タブレット、AirPod、AppleWatchなど 入力5-20V/3.25A(Max65W-PD)、Type-C/Lightning 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)56000 USBポート数5ポート RoHS指令(10物質対応)対応 給電端子USB A
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ZENDURE SuperBase Proは大容量で高出力なポータブル電源です。1456Whの大容量は多くの電気機器を十分な時間利用可能で、ACポート2000W出力は温熱器具や調理家電を含む高消費電力製品も利用可能です。大容量を2時間以内に充電する高速充電(1500W入力)と、キャスター/ハンドルによる持ち運びやすさにより、どんな場面でもすぐにご利用いただくことが可能です。4G回線を搭載しており、専用のZENDUREスマートフォンアプリからリモートでの管理・操作が可能です。高いデザイン性は日本国内のGood Design賞およびグローバルの権威であるiF Good Designを取得しています。防塵ケースはSuperBase Proに完全フィットするように作られており、利用中もファン部分を塞がないため、ケースをしたままご利用いただくことが可能です。
USBポート数5 充電端子AC 給電端子Type-C、AC、DC
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります