25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
4000~5000未満(1)
5000~6000未満(5)
8000~9000未満(3)
10000以上(12)
ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。 コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。 スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電 バッテリー容量(mAh)10000 質量(g)約195 USBポート数2個口 入力microUSB:DC5V/2.1A 出力USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×119×23 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm) 規格リチウムイオンポリマー 出力USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A) 入力Type-C:DC5V/2.1A 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)モバイルバッテリー 20,000mAh
RoHS
大容量20,000mAhを誇り、スマートフォンを約6.5回充電可能な大容量モバイルバッテリー。USB Type-Aポートを2つ搭載し、2台同時充電が可能です。入力はMicro-USBとUSB Type-Cの両方に対応し、使い勝手が良好。出力は最大2.1Aで、効率的な充電が可能です。LEDインジケーターで残量確認も簡単。人間工学に基づいた形状で、手にフィットしやすく、表面は汚れや傷に強い加工が施されています。さらに、過電圧・過電流・短絡保護などの安全機能を備え、安心して使用できます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利。価格も手頃で、日常使いから旅行まで幅広く活躍するおすすめの一台です。
仕様【証明】BSMI CE FCC PSE Li-ion 00 RoHS WEEE 寸法(mm)140.7×64.5×23.4 ホワイト 質量(g)320 出力USB1 (USB Type-A): 5V= 2A; USB2 (USB Type-A): 5V= 2.1A; USB1+USB2: 5V=2.1A(max.) 入力Micro-USB: 5V= 2A; Type-C: 5V= 2A 定格出力12600mAh(63Wh / 5V) バッテリーリチウムイオンポリマー バッテリー電圧(V)3.7 保証期間13カ月 保護機能過電圧保護 / 低電圧保護 / 過電流保護 / 短絡保護 充電時間(時間)12 動作温度(℃)10~45 バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 充電端子USB Type-Aポート バッテリー容量(Wh)74
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

10,000mAh大容量で軽量・コンパクトなモバイルバッテリー。 3種類の内蔵出力ケーブル(micro-USB/8pin for Apple/Type-C)+出力用USB端子(Type-A)で最大4台同時充電が可能。 全て急速充電2.1Aの出力! さらに、入力用(バッテリー本体充電用)の内蔵USBケーブル+従来のmicroUSB端子も付いているので、複数の充電コードを持ち歩かなくても、これ一台でスマート充電の時代に。 軽量・コンパクトで持ち運びやすい! iPhone 12Pro(約2,815mAh)なら、約2.5~3回の充電ができます。 見やすい4つのLEDインジケーターで、充電残量を視覚で確認。 あると便利、シンプルな収納スタンド搭載(厚さ10mmまで対応) スマホの電池残量を気にせず、スタンドに立てながら使用できます。 繰り返し約500回(※1)も使えてエコ。 内蔵充電ケーブル(2.1A)4種類 出力=8pin for Apple/Type-C/microUSB 入力=USB(Type-A)※バッテリー充電用 端子(2.1A)2種類 出力=USB(Type-A) 入力=microUSB※バッテリー充電用 ポケットに入るコンパクトサイズ。(大きさ:約H142×W69mm 薄さ:約21mm) 最大4台の機器に同時充電可能。 残量目安がすぐにわかる、LEDパワーインジケーター。 スマホなどを立て掛けられる、収納スタンド付き。 大容量10,000mAh
セット内容本体×1、取扱説明書・保証書×1、※本体充電用マイクロUSBケーブルは付属しておりません。本体充電には、入力用内蔵ケーブル(Type-A)を使用するか、microUSBケーブル(別売)をご用意ください。 材質ABS 質量(g)約230 出力5V/2.1A(8pin for Apple/Type-C/microUSB/Type-A) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約142×69×21 入力5V/2.1A(micro-USB/Type-A) 電池リチウムポリマー電池 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数4 繰り返し使用約500回(※ご使用の条件により異なります。)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。 衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。 2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません) 停電時にも便利なLEDライト付きです。
材質PC、ABS 質量(g)490 出力(W)ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8 出力(USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26.5×173 入力microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA 内蔵電池リチウムポリマーバッテリー2000mAh バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.64MB) 充電端子MicroUSB、USB Type-C 給電端子USB-A
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットに充電可能なシンプルデザインのモバイルバッテリー。【持ち運びに便利】。スリムでコンパクトな設計の為、持ち運びに嬉しいサイズ感。【2台同時充電可能】。USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能。【充電残量がわかる】。4つのLEDライトで充電残量の把握が可能。【カラーバリエーション】。ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
質量(g)(約)116 出力USB-A:5V/2.1A(合計) 適合規格USB-A 入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A 対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 対応コネクタ付属ケーブル:Type-C 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×15.8×98 ケーブル長(cm)(約)50(付属) USBポート数3 充電端子USB-Aポート×2 給電端子microUSBポート×1/Type-Cポート×1
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ。本体残量が分かりやすい%表示。丸みを帯びた持ちやすいデザイン
質量(g)95 規格リチウムイオンポリマー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 充電時間(時間)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズ モバイルバッテリー10000mAhモバイルバッテリー10000mah白 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2
用途モバイルバッテリー 外形寸法(mm)136×68×15 適合機器USBポートを使用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhone、タブレット、携帯型ゲーム機、電子タバコなど) 保証期間1年 USBポート数USB-A×2 充電端子Type-C、USB-A 給電端子USB-A
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリー
ケーブル不要で、スマホに挿すだけ充電!。超コンパクトサイズで大容量「5000mAh」!。スタンド付モバイルバッテリー!。残量表示LED付き!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品保証書 (※本体充電用のケーブルは、付属しません。) 材質ABS WHITE 質量(g)約90 種類Type-Cモデル 外形寸法(mm)約75.8×41×26 出力5V/2.1A 入力5V/2A 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)約2.5 電池残量表示LED バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約1000回
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

2台同時充電可能。保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)。PSE適合製品。付属品:付属Type-Cケーブル。丸みを帯びた持ちやすいデザイン。直挿タイプでかさばらない
仕様Type-cコネクタ:5V/2.1A 質量(g)約95 規格リチウムイオンポリマー バッテリー容量(mAh)5000 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×79×27
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力) 付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)103 出力DC5V/2.1A(2ポート合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12.7×90 入力DC5V/2.1A 使用電池充電式リチウムポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500回 USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC 充電端子microUSB、USB TypeC 給電端子USB A、USB TypeC
1台
1,988 税込2,187
4日以内出荷

スマートフォンやタブレットに充電可能なスリムデザインのモバイルバッテリー。USB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能。4つのLEDライトで充電残量の把握が可能。持ち運びやすい薄型設計
付属品Type-C充電ケーブル 厚さ(mm)16 ホワイト 質量(g)225 備考ON/OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A to Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在) 出力USB-A:5V/2.1A(合計) 定格ワット時定格量:37Wh 適合規格USB-A 入力microUSB:5V/2A Type-C:5V2A 適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 製品質量(g)(約)225 バッテリー容量(mAh)10000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)16×69×135 ケーブル長(cm)(約)50 USBポート数4 充電端子microUSBポート×1 Type-Cポート×1 給電端子USB-Aポート×2
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

コンパクトサイズで持ち運び便利な容量5000mAhのリチウム充電器。スマートフォンを約2回フル充電。温度センサー、過電流、過充電過放電保護、ショート保護の各機能搭載の安全設計。接続機器を自動認識して最適な充電ができる「Smart IC」機能。最大出力2.1Aでスマートフォンやタブレットなどの急速充電が可能。外出時も使いやすい長さ約50cmのmicroUSB充電ケーブル付属
付属品microUSB充電ケーブル×1(約50cm) ライトグリーン 質量(g)約110 出力[USB-A1] 5V/1A、[USB-A2] 5V/2.1A 入力microUSB 5V/2A、Type-C 5V/2A バッテリー容量(mAh)3.7V/5000 サイズ(mm)約W63.8×H92.8×D13.6 蓄電時間(時間)約4
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

とってもスリム&コンパクトなモバイルバッテリー!スクエア形状がスタイリッシュでスマートフォンやタブレットに充電可能。【USB Type-C入出力対応】。最大5V2Aで入力・出力可能※パワーデリバリー非対応。【薄型&コンパクト】。わずか13.5mmの厚みでとってもスリム!。【スクエア形状】。スクエアでスタイリッシュな形状。【カラーバリエーション】。ニュアンスカラーを取り入れた4色展開
仕様ワット時定格量:18.5Wh、ON・OFFボタン/電池残量LEDランプ搭載/USB-A→USB Type-C充電ケーブル付属、航空機内持込:客室内へお持込可能(2023年9月 現在) 質量(g)(約)110 出力USB-A 5V/2.1A(合計) USB Type-C 5V/2A(合計) 適合規格USB Type-C / USB-A 入力USB Type-C:5V/2A 対応iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他 対応コネクタ付属ケーブル:USB Type-C 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×13.5×76 ケーブル長(cm)(約)50(付属) USBポート数3 充電端子USB-Aポート×1/USB Type-Cポート×1 給電端子USB Type-Cポート×1
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爽やかなホワイトボディーを2種類のマット加工で仕上げた軽快で爽やかなデザインのモバイルバッテリーです。 女性の手のひらでも、しっくりと収まる質感と大きさ。 従来商品と比べ、さらに軽量・コンパクト(約146g) 2.1A×2箇所の出力でパワフルに給電するので、2台同時充電がストレスフリーに。 モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。 バッテリー本体の充電は、2種類の入力ポートをデザイン。 「MicroUSB」「Type-C」どちらからでも充電ができます。 従来のMicroUSB派はもちろんのこと、Type-C派には嬉しい機能。安心安全の電気安全法◯PSE認証。 生産管理をしている日本メーカーはPL保険加入済。バッテリーを覆う素材に防火ABSを採用し、安全面UP。
セット内容monowa003バッテリー本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書×1 ※本体充電用Type-Cケーブルは付属しておりません。お手持ちのケーブルをご使用ください。 材質ABS(※防火ABS) ホワイト 質量(g)約220 出力5V/2.1・5V/2.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約98×64×25 入力5V/2.1(最大)※1使用機器により異なります。 電池リチウムポリマー電池 保証期間6ヶ月 充放電回数約500回(※環境や使用頻度など条件により異なります。) バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数2
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
寸法(mm)約116×71×14 使用温度範囲(℃)0~45 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動) USBポート数2個口
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
寸法(mm)約116×71×14 使用温度範囲(℃)0~45 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動) USBポート数2個口
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリ電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
寸法(mm)約116×71×14 使用温度範囲(℃)0~45 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動) USBポート数2個口
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

大容量モバイルバッテリー20000mAhモバイルバッテリー20000mah白 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2 TYPE-C×1
用途モバイルバッテリー 出力5V/2.1A 入力5V/2.1A バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数3 充電端子TYPE-C/microB 給電端子USB-A×2、TYPE-C×1
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

コンパクトサイズ モバイルバッテリー10000mAhモバイルバッテリー10000mah黒 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2
用途モバイルバッテリー 外形寸法(mm)136×68×15 適合機器USBポートを使用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhone、タブレット、携帯型ゲーム機、電子タバコなど) 保証期間1年 USBポート数USB-A×2 充電端子Type-C、USB-A 給電端子USB-A
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!脱着可能な12Wソーラーパネル!
用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。 材質ポリエステル ブラック 出力(W)USB:12 出力5V/2.1A 本体質量(g)1290 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×470 ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン) アズワン品番64-9675-07 収納容量(L)28 USBポート数1個口 防水性撥水性のある生地を使用しています。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!
用途USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。 材質ポリエステル 出力(W)USB:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×440 ソーラーパネル種類モノクリスタルライン(単結晶シリコン) アズワン品番64-9675-06 収納容量(L)28 USBポート数1個口 防水性撥水性のある生地を使用しています。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

カール・ラガーフェルド公式ライセンス品ポータブルモバイルバッテリーです。持ち運びに便利な、8mmの薄型・コンパクトボディーです。高出力2.1Aなので、スピーディーにスマートフォン等への充電が出来ます。表面は手触りの良いマットな質感で、カールのイラストが存在感抜群!
用途4000mAh モバイルバッテリー 出力DC 5V 最大2.1A バッテリー容量(mAh)4000 付属品USB-microUSBケーブル 入力DC 5V 最大2.0A メーカーカール・ラガーフェルド 機能ショート、過電流、放電防止、4段階LEDインジケーター RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります