絞り込み
バッテリー容量(mAh)
- 1000未満(1)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(1)
- 8000~9000未満(3)
出力
- 5V/1A(5)
- 5V/1.2A(1)
- 5V/2.1A(3)
給電端子
- micro-B(1)
- Type-C(1)
- USB(3)
充電端子
- micro-B(1)
- Type-C(1)
- USB(2)
質量(g)
- 60~80未満(3)
- 80~100未満(1)
- 200~300未満(3)
入力
- 5V/1A
- 5V/2A(53)
- 5V/2.1A(18)
- 5V/2.4A(20)
- 5V/3A(137)
- 9V/2A(66)
- 9V/2.22A(14)
- 9V/3A(50)
- 12V/1.5A(50)
- 12V/1.67A(8)
- 12V/2.5A(12)
- 12V/2.92A(7)
- 12V/3A(25)
- 15V/2A(12)
- 15V/2.33A(7)
- 15V/3A(28)
- 20V/1.5A(12)
- 20V/1.75A(7)
- 20V/3.25A(7)
- 20V/5A(11)
- その他(26)
- 入力をもっと見る
USBポート数
- 1個口(1)
- 2個口(5)
1個口・2個口
色
ゴールド(1)
シルバー(2)
パープル(1)
ピンク(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(4)
ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
- JTT(3)
- ナカバヤシ(1)
- 多摩電子(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- CIO(1)
JTT・ナカバヤシ・多摩電子・OWLTECH(オウルテック)・CIO
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
1000未満(1)
2000~3000未満(2)
3000~4000未満(1)
8000~9000未満(3)

手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAh
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷軽くて持ち運びに最適なスティック型モバイルバッテリーです。容量は3200mAhでスマートフォンを約1回満充電にするのに十分です。残量の確認LEDも搭載されており、バッテリーを充電するタイミングも一目で確認することができます。重量はわずか80gで、小さなバッグでもするりと入ってしまいます。普段からの持ち歩き用にぴったりなモバイルバッテリーです。付属品取扱説明書 兼 保証書USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)対応機種iPhone、スマートフォン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカーバッテリーリチウムイオン電池 3.6V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×24×106バッテリー容量(Ah)3.2保証期間18ヶ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)約3USBポート数2個口使用可能回数約500回 ※接続機器及び使用条件による充電端子Type-A / Type-C給電端子Type-A / Type-C
モバイルバッテリー/2600mAh
ナカバヤシ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷スマートフォンが約1回充電充電できます。PSE技術基準適合品。くり返し充電。充電残量は4つのLEDで確認可能。充電式リチウムイオン電池:2600mAh。<ご使用上の注意>。他の機器へ充電しながら本製品を充電することはできません。付属のケーブルはUSB[micor-B]ケーブル1本です。充電する機器に合ったケーブルを別途ご用意ください。用途iPhoneやAndroidのスマートフォン等を充電できる、スリムなモバイルバッテリー仕様●インターフェイス:USB[A]メス-USB[micro-B]オス●対応機種:USB[A]端子搭載のパソコンおよび充電器●規格:Micro-USB●パッケージ寸法/質量:W90×D35×H170mm/110g●梱包寸法:W442×D550×H220mm●梱包質量:11.4kg●入数:20/80質量(g)70出力DC5V 1.2A入力DC5V 1A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×22×22バッテリー容量(mAh)2600USBポート数1個口充電端子USB[micro-B]給電端子USB[A]
SMARTCOBY DUAL ホワイト
CIO¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷スライド式USB-C端子 充電器とモバイルバッテリー2WAY仕様 Apple MFi認証取得品 パススルー機能搭載 小型・軽量 950mAh搭載 外観にも機能性をプラス CIO 安心保証対応付属品本製品、説明書仕様蓄電時間:約75分色ホワイト質量(g)約60出力(W)ワイヤレス:3入力5V=1A機能スライド式USB-C端子表面防傷シボ加工バッテリー容量(mAh)950サイズ(mm)約38×74×18
リチウムチャージャー2500 TPL65SUW
多摩電子¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。色ホワイト質量(g)【本体】約74【ケーブル】約19出力DC5V/1A入力DC5V/1Aバッテリー容量(mAh)2500USBポート数USB-A×1、microUSB×1充電端子microUSB給電端子USB、microUSB
MobilePowerBank MPB-8000P ブルー
JTT¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口
MobilePowerBank MPB-8000P シルバー
JTT¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口
MobilePowerBank MPB-8000P ブラック
JTT¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリ電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口