モバイルバッテリー :「usb type-c」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB-C PD3.1 / USB A ポート。出力: PD 25W PPS (充電器モード) および PD 20W (バッテリーモード); 12W USB A。5000 mAh の円筒の丸みを帯びたシェイプ。PD 対応デバイス (タブレット、スマートフォン) との汎用互換性。PD3.1 USB-IF認証済み。持ち運びに便利な折りたたみ式プラグ
バッテリー容量(mAh)5000
充電端子USB-C
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
最大7.5Wの電力でiPhone 13またはiPhone 12シリーズのデバイスをワイヤレス充電
外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着
充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き
過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現
5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能
装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計
持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン
パススルー充電機能で、パワーバンクを充電しながら、接続したデバイスもワイヤレスで継続的に充電
USB-Cポートは、互換性を持つあらゆるデバイスに最大10Wの充電電力を供給
LEDバッテリーインジケーターライトでが充電必要時をお知らせ
セット内容磁気ワイヤレスパワーバンク5K+スタンド、3.3フィート/1m USB-C to USB-Cケーブル
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
ケーブルを繋げたりする煩わしさなどなく、シームレスに簡単にワイヤレス充電ができます。最大15W MagSafe または Qi2 に対応。充電中でもカメラを妨げない設計。iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能。パススルー充電により、充電しながら電話が可能。キックスタンドを使用し、体勢や角度に合わせて置き方を選べる。15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり
寸法(mm)100 × 20 × 69
質量(g)224
接続端子TYPE-C×1
バッテリー容量(mAh)10000
USBUSB-C対応
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。