モバイルバッテリー :「スマートフォン用USBケーブル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
4000~5000未満(1)
5000~6000未満(2)
USB Type-Cポートを搭載したAndroidスマートフォンやiPhoneシリーズなどに直接挿して充電できる、容量5000mAhのUSB Type-Cプラグ一体型のモバイルバッテリーです。充電ケーブルが不要でUSB Type-Cプラグを直接スマートフォンへ挿して充電できるので、ケーブルを持ち歩く煩わしさがありません。側面にはUSB Type-C給電ポートを備えているので、USB Type-Cケーブルを使った機器への給電にも対応します。USB Type-Cポート搭載のAC充電器に直接本製品のプラグを接続するだけで蓄電できるので、蓄電の際もケーブルを必要としません。※側面のUSB Type-CポートからUSB Type-Cケーブルを使用した蓄電をすることもできます。ケースを装着したスマートフォンへも直接接続できるプラグ形状設計です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB TypeCケーブルが付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能です。
付属品USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm)
色ブラック
質量(g)約100
最大出力(W)20
対応機種iPhone15以降やiPad、Androidなどの各社USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット、Apple Watch、Nintendo Switch、IQOSなど、その他5V/2.4AまでのUSB充電に対応した機器※LightningケーブルやmicroUSBケーブル等充電に必要なケーブルは付属していません。※機種によっては急速充電されない場合がございます。
定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)※2ポート同時使用時:合計最大5V/3.6Aまで
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約2時間
バッテリー電圧(V)3.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×2.6×3.8
入力端子USB Type-C
バッテリー容量(mAh)5000
出力端子USB Type-C
USBポート2ポート、USB Type-Cプラグ、USB Type-Cポート
定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
バッテリー容量(Wh)18.25
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したAndroidスマートフォンやiPhoneシリーズなどに直接挿して充電できる、容量5000mAhのUSB Type-Cプラグ一体型のモバイルバッテリーです。充電ケーブルが不要でUSB Type-Cプラグを直接スマートフォンへ挿して充電できるので、ケーブルを持ち歩く煩わしさがありません。側面にはUSB Type-C給電ポートを備えているので、USB Type-Cケーブルを使った機器への給電にも対応します。USB Type-Cポート搭載のAC充電器に直接本製品のプラグを接続するだけで蓄電できるので、蓄電の際もケーブルを必要としません。※側面のUSB Type-CポートからUSB Type-Cケーブルを使用した蓄電をすることもできます。ケースを装着したスマートフォンへも直接接続できるプラグ形状設計です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB TypeCケーブルが付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能です。
付属品USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm)
色ホワイト
質量(g)約100
最大出力(W)20
対応機種iPhone15以降やiPad、Androidなどの各社USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット、Apple Watch、Nintendo Switch、IQOSなど、その他5V/2.4AまでのUSB充電に対応した機器※LightningケーブルやmicroUSBケーブル等充電に必要なケーブルは付属していません。※機種によっては急速充電されない場合がございます。
定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)※2ポート同時使用時:合計最大5V/3.6Aまで
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約2時間
バッテリー電圧(V)3.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×2.6×3.8
入力端子USB Type-C
バッテリー容量(mAh)5000
出力端子2ポート、USB Type-Cプラグ、USB Type-Cポート
USBポート2ポート、USB Type-Cプラグ、USB Type-Cポート
定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
バッテリー容量(Wh)18.25
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ちょっとしたお出かけに気軽に持ち歩ける、バッテリー容量4000mAhの小さくて軽いモバイルバッテリーです。女性の手のひらに収まる超コンパクトサイズで、バッグやポケットに入れやすくスマートフォンとの重ね持ちもしやすいサイズ感です。重量約87gで10000mAhのモバイルバッテリーに比べて約半分程度の重量で、気軽に持ち運びできます。本体表面はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施しています。接続機器の充電と本体の蓄電に使える、持ち運びに便利な約15cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
付属品USB A-Type-Cケーブル(ケーブル長:約15cm)
適合機種iPad、iPhone、Androidなどの各社スマートフォン・タブレットPC、Apple Watch、Nintendo Switch、IQOSなど、その他5V/2.4AまでのUSB充電に対応した機器※USB Type-Cケーブル(USB A-USB Type-C)が付属します。それ以外のケーブル(Lightningケーブル、microUSBケーブル等)は付属しません。必要な場合は別途ご用意ください。
容量3.85V/4000mAh(14.8Wh)
質量(g)約87
出力USB Type-C:DC5V/2A、USB A:DC5V/2A※2ポート同時使用時:合計最大5V/2Aまで
入力DC5V 2A
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間約3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×1.6×8.7
USBポート数USB Type-C×1(入出力)、USB A×1(出力)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。