2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
10000以上(1)
サンワダイレクトモバイルバッテリー
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。 iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneにも急速充電に対応します。 USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを2ポート搭載し、最大3台の機器を同時に充電することができます。 アルミケースがスタイリッシュなスリムデザインで、スマートフォンとの重ね持ちやバッグのポケットなどにも入れやすい薄型タイプです。 接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載しています。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。 電池の残量目安を4段階のLEDで確認することができます。
仕様ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証なし、LEDライトなし、パススルー:非対応、ノートパソコン給電:非対応、デジタル電池残量表示:非対応 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)(USB合計)20 端子形状(USB出力)USB A、 USB Type-C 定格出力USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A(最大20W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A(最大18W)※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで 充電時間約3時間※出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時 電池(容量)3.85V/10000mAh/38.5Wh/リチウムイオンポリマー電池 本体形状薄型タイプ 入力端子USB Type-C 充電方式低電流充電:非対応 USBポート数出力ポート:3ポート※USB C×1、USB A×2 定格入力DC5V/3A、DC9V/2A 充電端子USB Type-C USBPD対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

サンワダイレクトポータブル電源
暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1000WまでのAC出力に対応した大容量1120Whのポータブル電源です。 搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 AC出力は最大1000Wまで対応し、暖房機器や調理家電なども使用できます。 3ポート搭載で複数の機器を同時に使用することができます。(3ポート合計最大1000Wまで) AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、シガー出力、DC12V出力、USB Power Delivery規格60Wに対応したUSB Type-C出力、5VのUSB出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、出力状況などがわかるLCD表示パネル付きです。 ACプラグ差込口は3Pプラグが挿し込める仕様です。 ※アースの接続はできません。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、市販品のソーラーパネルから本製品へ蓄電することができます。(MC4コネクタ規格) MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載の安心設計です。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。
仕様USB PD対応、ノートパソコン給電:対応、MPPT方式:対応、低電流充電:非対応、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、USB-IF認証なし、LEDライトなし、絶縁キャップなし セット内容本体、専用ACアダプタ、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 ポート数(AC出力)3ポート、(DC出力)2ポート、(USB出力)4ポート※USB Type-C×1、USB A×3、(シガー出力)1ポート 出力ACアダプタ入力:DC26V/4.5A(最大) 最大出力(W)(USB PD)対応60、(USB合計)102※USB Aポートのみの場合は42 ケーブル長(m)1 端子形状(入力)DCジャックDCジャック、ソーラー充電ケーブル接続用アンダーソン入力端子、(USB出力)USB A、 USB Type-C 本体質量(kg)13.5 定格出力電流(A)(シガー)10 入力ACアダプタ入力:DC26V/4.5A 電源コード(m)【AC】1.5 定格出力DC12V/8A、USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W)USB A1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)USB A2/A3:DC5V/4.8A(2ポート合計最大) ※1ポート最大DC5V/2.4A、【ACアダプタ】DC26V/4.5A 出力波形【AC】正弦波 充電時間約12~13時間(付属ACアダプタ) 電池リン酸鉄リチウムイオン電池、(容量)22.4V 定格出力電力(W)【AC】1000※複数ポート使用時は合計で最大1000まで、【DC】96※12V/8A、(シガー)120 出力定格周波数(Hz)【AC】60 電池残量表示デジタル対応 標準容量(mAh)(電池)50000 定格出力電圧(V)【AC】100、(シガー)12 USBポート数3 プラグ形状【AC】2P 定格入力ACアダプタ入力:DC26V/4.5A(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/8A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC12~30V/8A 200W(最大)、【ACアダプタ】AC100-240V 50/60Hz 蓄電池容量(Wh)1120 差込口形状(AC出力)3P※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。 充電端子AC/DC
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります