200250対応バッテリー
付属品充電ケーブル
サイズF
質量(g)約340
出力USB-A×2: 5V3A 9V2A 12V1.5A
本体寸法(mm)H25×W68×130
入力USB-C×1: 5V3A 9V2A 12V1.5A/USB-micro×1: 5V2A 9V2A
バッテリー容量:3.7V 20000mAh(74Wh)/定格容量:5V 12000mAh(60Wh)
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)PD充電 12V1.5A約5/通常時間5V2A約9
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
発火リスクを抑えたモバイルバッテリー「MOEZ」 5000mAh PSE適合 燃えにくい 防火 耐火 安心安全設計 USB Type-C&Aの2ポート バッテリー残量ランプ搭載
LEPLUS NEXT
税込¥3,958
¥3,598
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。