モバイルバッテリー :「マフ」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
3000~4000未満(1)
5000~6000未満(2)
本製品はAC充電器を内蔵したモバイルバッテリーです。内蔵電池容量5000mAhの大容量タイプです。本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約1.8回充電する事ができます。※1800mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンでの検証結果です。保証値ではありません。ご使用環境や端末の仕様によって異なります。繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。本製品の充電はコンセントから行います。別途本製品の充電の為にケーブルを用意する必要が無く便利です。
ポート数2
接続端子USB-A・USB-C
バッテリー容量(mAh)5000
本製品は、USB Type-Cポート、USB Type-Aポートを搭載したモバイルバッテリーです。コンパクトなのに高出力なモバイルバッテリーで、iPhoneを30分で約50%充電することができます。※本製品のType-CポートにPower Deliveryに対応した純正ケーブルを使用してiPhone 14を0%から充電した場合。繰り返し使える電池容量5,000mAhの充電式リチウムイオン電池を搭載しています。機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心。別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone・iPad・スマートフォン・タブレットを2台同時に充電する事が可能です。
質量(g)125
定格容量5V/3050mAh
入力Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
時間PD18W入力時で約1.75時間(満充電まで)
使用電池リチウムイオン電池
寿命サイクル:300回
使用環境温度(℃)0~40
梱包内容モバイルバッテリー×1 充電専用コード(Type-C to C)30cm×1 取扱説明書×1
バッテリー容量(mAh)内蔵:3.7V/5000
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。