モバイルバッテリー :「電池充電器」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
10000以上(1)
PSE認証試験合格品。
Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。
USB-A端子の出力電流2.4Aです。
10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。
安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。
MicroUSB50cmケーブルが付属しています。
付属品MicroUSB50cmケーブル
質量(g)228
出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140
入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0A
バッテリー容量(mAh)10000
ケーブル長(cm)50
充電端子micro-B・Type-C
給電端子USB-A・Type-C
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。