「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
Qi機能搭載モバイルバッテリー 10000mAhオズマ8日以内出荷
ワイヤレス充電が可能。
モバイルバッテリーとしても充電可能。
同時に蓄電&充電可能。
付属品USBケーブル出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A、ワイヤレス:5W/ver1.2.4機能Qi機能、3台同時充電可能バッテリー容量(mAh)10000充電端子micro-B給電端子USB-A・Type-C・ワイヤレス充電
デジタル表記リチウム充電器 10000mAh 3AType-C入出力モデル PSE認証品オズマ8日以内出荷
PSE認証試験合格品。
Type-C端子からの入出力電流が3.0Aのリチウム充電器です。
USB-A端子の出力電流2.4Aです。
10000mAhの大容量リチウムイオン電池内蔵。
安全に繰り返し給電でき、出先での端末機器充電に便利です。
MicroUSB50cmケーブルが付属しています。
付属品MicroUSB50cmケーブル質量(g)228出力USB-A:DC5.0V/2.4A、Type-C:DC5.0V/3.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15.5×72×140入力microB:5V/2.0A、Type-C:DC5.0V/3.0Aバッテリー容量(mAh)10000ケーブル長(cm)50充電端子micro-B・Type-C給電端子USB-A・Type-C
ケーブル一体型リチウム充電器8000mAh PSE認証品オズマ8日以内出荷
ケーブル一体型リチウム充電器
付属品20cmUSBケーブル付き(ストレートタイプ)質量(g)176出力5V/2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×69×15入力5V/2Aケーブル長(mm)45バッテリー容量(mAh)8000USBポート数1個口充電端子micro-B給電端子USB-A to microUSB
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
モバイルバッテリー の新着商品
ページ: 1/ 3