3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
8000~9000未満(3)
持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリ電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
寸法(mm)約116×71×14 使用温度範囲(℃)0~45 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動) USBポート数2個口
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
寸法(mm)約116×71×14 使用温度範囲(℃)0~45 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動) USBポート数2個口
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
寸法(mm)約116×71×14 使用温度範囲(℃)0~45 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動) USBポート数2個口
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります