モバイルバッテリー :「Google Pixel用」の検索結果
PD140Wに対応したパワフル出力。電源がない場所でもこの1台で安心の大容量。合計最大150Wで2台同時に充電もできる。モバイルバッテリー本体の充電もわずか2時間でできる。最大3台同時充電もできる。持ち運べるパワフルな相棒。便利なパススルー機能付き。各USBポートの出力配分表。飛行機への持ち込みもできる。充実の付属品。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書/PD240W USB-C to USB-Cシリコンケーブル(50cm)/シリコンケーブルバンド/専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。
色スモーキーブラック
本体質量(g)約535
対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、MacBook Air/MacBook Proシリーズ、Apple WatchシリーズなどのiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
定格出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V5A[PD140W]、PPS 5-21V5A、Type-A:5V/4.5A、9V/2A、12V/2A、10V2.25A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]、PPS 5-20V3.25A
バッテリーリチウムイオン電池 18V 5000mAh / 90Wh Cell Capacity: 25000mAh
充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD65W]
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×27×160
出力容量5V/14600mAh、9V/8000mAh、12V/6300mAh、15V/4800mAh、20V/3600mAh。25000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時14600mAhの出力が可能です。
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
定格入力Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]
使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3ヶ月に一度は充電を行ってください。
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
充電残量が数字で見える。PD20Wで急速充電できる。コンパクトでもしっかり充電できる大容量。2台同時充電に対応。バッテリー本体も急速充電できる。ポケットにも入れやすいコンパクトタイプ。飛行機への持ち込みもできる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書件保証書/USB-C to USB-Cケーブル(50cm)/専用ポーチ(ホワイト)
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5秒以上押すと低電流モードになります。
本体質量(g)約191
対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズ などの機種に対応、【Android】SHARP AQUOS、R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
定格出力Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計最大出力5V3A(15W)
バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.65V 10000mAh/36.5Wh
充電時間空の状態から満充電まで約3時間[PD20W]
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×18.5×117
出力容量5V/7230mAh、9V/3920mAh、12V/2920mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時7320mAhの出力が可能です。
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
動作周囲温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40
定格入力Type-C:5V/3A、9V/2.22A[PD20W]
使用可能回数約400~500回※機器及び使用条件によります
ケーブル一体型で荷物がスッキリ。充電残量が数字で見える。しっかり充電できる大容量の10000mAh。PD35Wで急速充電できる。2台同時充電にも対応。バッテリー本体も急速充電できる。手のひらサイズでいつでも一緒。旅行の必需品、飛行機への持ち込みもOK。幅広い対応機種に充電ができる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書件保証書、専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。
本体質量(g)約190
対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代) AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Max、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、など各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)、USB Type-C(メス)対応した各種機種
定格出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3A
バッテリーリチウムイオン電池 7.2V 5000mAh/36Wh
充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD35W]
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×26×85
出力容量5V/6240mAh、9V/3490mAh、12V/2550mAh、15V/1990mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6240mAhの出力が可能
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
動作周囲温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
定格入力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]
使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります
直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ
使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。
本体質量(g)約99
対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)、AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Maxなど、USB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、などUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。
定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/5000mAh
充電時間空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕。USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください):Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、Type-C 5V3A出力USB充電器
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5
保護機能過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護
動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]、USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。