1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
10000以上(1)
3つの機能を1つに。スマートフォン用充電器、ノートPC用充電器に加え、 大容量モバイルバッテリーの機能を兼ね備えた1台3役のバッテリー搭載USB急速充電器。”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ。Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。大容量かつバッテリーとしてもパワフル。10000mAhの大容量で、 iPhone 13シリーズを約2回、iPad mini (第6世代) を約1回以上充電できます(。Anker調べ) 。充電器としては最大65W、バッテリーとしても30W出力での急速充電が可能です。3台まで同時充電が可能。2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンやノートPC、タブレット端末などを3台同時に充電することができます。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用。Anker独自技術GaN搭載充電器が第3世代へ進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化。高出力でハイスペックながら、厳しい安全基準を満たしさらなる小型化に成功しました。
セット内容Anker733PowerBank(GaNPrimePowerCore65W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約111×63×31(プラグ部を除く) 質量(g)約320 出力【充電器として使用時】USB-C1:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)、USB-C2:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(最大22.5W)、合計最大出力65W【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C1/C2:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(最大22.5W)、合計最大出力:30W(USB-C単ポート使用時)/15W(複数ポート使用時) 対応機種スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/iPhone13/13Mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/Pro/mini/ProMax/SE(第3世代)/11/11Pro/11ProMax/XS/XSMax/XR/X/8Plus/8/7Plus/7/6Plus他-GalaxyS22/S22+/S22Ultra/S21/S21+/S21Ultra/GalaxyS10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+,Note20/20Ultra/10/9/8,Pixel3a/3XL/3/2XL/2他-GooglePixel6他-XperiaXZ3/Xperia1他タブレット端末-iPadmini(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPadPro/iPad(第9世代)他ノートPC-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(13インチ、M1、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)他-HPEliteBookx360/Spectrex212インチ/Spectrex3602019/SpectreFolio/Pavilion15-eg/Pavilion14-dv他-ThinkPadX390-GooglePixelbook他-MicrosoftSurfaceBook2他-その他USBPowerDelivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機器-AppleWatch他-NintendoSwitch/Ankermagneticwirelesschargerシリーズ(USB-Cケーブル対応製品のみ)他 入力【AC入力】100V-240V~50/60Hz/1.63A【USB-C1入力】5V=3A/9V=2A/12V=1.5A バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3個口 給電端子USB-C
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります