2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
5000~6000未満(2)
Anker(アンカー)Anker PowerCore III 5000
RoHS
抜群の携帯性:卵2つ分ほど (約113g) の軽さと手のひらサイズの小型設計で、持ち運びに最適です。 USB-Cポート搭載:最大出力12W、最大入力10Wに対応したUSB-Cポートを搭載し、USB-Aポートとの同時充電も可能です。 コンパクトながら必要十分な容量:小型軽量設計ながら5000mAhのバッテリーを搭載し幅広い機器を約1回充電できます。 (※充電回数はAnker調べです) 高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。 幅広い対応機種:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、iPhone 13 やGalaxy S20を含む幅広い機器に充電できます。 (※iPhone充電用のライトニングケーブルは別売りです)
バッテリー容量(mAh)5000 出力5V:2.4A ポート【入力】USB-C、【出力】USB-C/USB-A 入力5V:2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×63×14 質量(g)約113 付属品USB-A&USB-Cケーブル(約0.6m)、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,173 税込3,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコンパクト: 重さわずか約127gと軽量で持ち運びに快適。手のひらサイズなので、ポケットやバッグにすっぽりと入ります。 コンパクトながらパワフル: 小型軽量設計ながら5200mAhのバッテリーを搭載し、スマートフォンを約1回充電できます。(※充電回数はAnker調べです) 2台まで同時充電が可能: USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2つのポートから最大12Wでの充電が可能です。2台同時に充電することができます。 幅広い対応機種: 最大12W出力で、iPhone 13シリーズやGalaxy S22シリーズを含むスマートフォンやワイヤレスイヤホン等の幅広い機種に充電が可能です。 高い安全性: 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理、異物検知機能などのAnker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。 低電流モード搭載: 低電流モードも搭載されており、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に適切な電流で充電することができます。電源ボタンを2回押してLED表示が緑に点灯すると、低電流モードが起動します。
セット内容Anker 321 Power Bank (PowerCore 5200) 、USB-A & USB-C ケーブル (0.6m) 、トラベルポーチ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 寸法(mm)約96×45×23 最大出力(W)最大12W 対応機種スマートフォン:iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra / S21 シリーズ / S20 シリーズ / S10 シリーズ / S9 シリーズ 他、Pixel 6 / 5 他、その他の対応機種:Apple Watch 他 給電端子USB-A
1個
3,173 税込3,490
当日出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります