モバイルバッテリー :「micro USB」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
10000以上(1)
スマートフォンに急速充電:
iPhone 14シリーズにもGalaxy S22シリーズにもフルスピード充電が可能。一般的な5W出力のモバイルバッテリーに比べ最大3倍速く充電できます。(※Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください)
大容量なのにコンパクトサイズ:
Anker PowerCore 10000 PD Redux 25Wは容量に対して驚くほどスリムで軽量です。スマートフォンに約2回、タブレット端末に約1回充電可能です。手のひらやポケットにすっぽりと収まるデザインなので、持ち運びにも最適なデザインです。
幅広い充電オプション:
USB PDのオプションであるPPS規格にも対応。Galaxy S21を含むほぼ全ての機器にフルスピード充電が可能です。低電流モードも搭載し、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に最適な電流で充電することができます。
低電流モード搭載:
低電流モードも搭載されており、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に適切な電流で充電することができます。電源ボタンを2回押し、LED表示が緑に点灯すると低電流モードが起動します。
圧倒的な品質:
Anker PowerCore 10000 PD Redux 25Wは、高品質な素材を使用して設計・構築され、ポリマー電池を搭載しているため、耐久性に優れています。
上質なデザイン:
滑らかなマット素材と、電池残量を確認できるシックな青色のLEDライトを採用。内部構造からデザインに至るまで、全ての箇所をプレミアム仕様に仕上げたコンパクトモバイルバッテリーです。
セット内容Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W、USB-C & USB-C ケーブル (Micro USB ケーブルとLightningケーブルは別売り)、ストラップ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
寸法(mm)約107×52×27
最大出力(W)最大25W (USB-Cポート単体での充電時)|最大15W (2ポート同時充電時)
対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 シリーズ / S10 シリーズ / S9 シリーズ / S8 シリーズ 他、Pixel 5 / 4 シリーズ / 3 シリーズ 他、タブレット端末:iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第2世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他、その他の対応機種:Apple Watch 他
充電時間(時間)2.8 ※18W出力のPD対応充電器およびUSB-C & USB-Cケーブルを利用した場合
1個
¥4,991
税込¥5,490
当日出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。