1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
5000~6000未満(1)
発火リスクを抑えたモバイルバッテリー「MOEZ」 5000mAh PSE適合 燃えにくい 防火 耐火 安心安全設計 USB Type-C&Aの2ポート バッテリー残量ランプ搭載 LEPLUS NEXT 動画あり
半固体電池を採用した安心安全なモバイルバッテリー/コンパクトで持ち運びやすい/USB Type-C&Aの2ポート搭載/5000mAh/最大出力15W/バッテリー残量ランプ搭載/電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合/付属品:充電ケーブル(USB Type-C to C)、取扱説明書兼保証書
付属品・充電ケーブル(USB Type-C to USB Type-C)・取扱説明書 件 保証書 材質ABS+PC+V0難燃材料 質量(g)133.2(本体) 最大出力(W)最大15(合計) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×96.2×15.2(本体) 定格出力USB Type-C:DC5V/3A・USB Type-A:DC5V/3A 出力容量2800mAh(定格) 動作環境放電時:-10~60℃、充電時:0~45℃ 充電時間(時間)約2.5(DC5V3Aで充電した場合) バッテリー容量(mAh)5000(18.5Wh) 充電可能回数500回(80%) 定格入力USB Type-C:DC5V/3A
1個
3,598 税込3,958
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります