絞り込み
ブランド
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)
  • エレコム(60)
  • BELKIN(ベルキン)(35)
  • 多摩電子(33)
  • CIO(33)
  • OWLTECH(オウルテック)(30)
  • サンワサプライ(18)
  • MOTTERU(18)
  • Mate(18)
  • エアージェイ(17)
  • Anker(アンカー)(17)
  • オーム電機(15)
  • HIDISC(15)
  • ADAM elements(15)
  • iWALK(15)
  • Hamee(ハミィ)(14)
  • Omnicharge(12)
  • TORRAS(10)
  • UGREEN(9)
バッテリー容量(mAh)
  • 5000~6000未満(7)
  • 10000以上(4)
出力
  • 4.5V/5A(3)
  • 4.5V/9A(1)
  • 5V/2A(1)
  • 5V/2.1A(1)
  • 5V/3A(10)
  • 5V/4.5A(1)
  • 9V/2A(5)
  • 9V/2.2A(1)
  • 9V/2.22A(5)
  • 9V/3A(2)
  • 12V/1.5A(5)
  • 12V/1.67A(5)
  • 12V/2.5A(1)
  • 12V/3A(1)
  • 15V/2A(1)
  • 15V/3A(1)
  • 20V/3.25A(1)
入力
  • 5V/2A(6)
  • 5V/2.4A(1)
  • 5V/3A(8)
  • 5V/360mA(2)
  • 9V/2A(6)
  • 9V/3A(2)
  • 12V/1.5A(1)
  • 12V/2.5A(1)
  • 12V/3A(1)
  • 15V/2A(1)
  • 15V/3A(1)
  • 20V/3.25A(1)
質量(g)
  • 80~100未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(2)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(mAh)から絞り込む
5000~6000未満(7)
10000以上(4)
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
IP54レベルの防塵・防水で、耐衝撃構造!ソーラーパネル搭載!ワイヤレスチャージャー搭載!3モードのLEDライト搭載!!残量表示LED付き!安心の超大容量「30000mAh」!9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Micro-B 充電専用ケーブル、保証書、カラビナ、ストラップ材質樹脂出力Type-C :5V 3A(MAX)、Type-A :5V 3A(MAX)、ワイヤレスチャージャー :5W(MAX)本体質量(g)約513寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約167.5 × 86.5 × 28.5入力Micro-B :5V 2A(MAX)、Type-C :5V 3A(MAX)、ソーラーパネル :5V 360mA(MAX)保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)防塵防水性能IP54充電時間(時間)10~11(AC充電器で充電した場合)LED有 (3モード、 スイッチを2回連続押すと点灯・消灯します。)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)30000
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!マグネット搭載で、MagSafe対応iPhoneはワンタッチ装着。最大出力15Wで最新のiPhoneを最速で充電できます。10000mAhモバイルバッテリー!コンパクトだけど大容量、iPhone15への充電が約2回可能です。最大20W PD対応Type-Cポート搭載!USB Power Deliveryに対応した、Type-Cポート(入力・出力)を搭載しています。本体とスマホを同時充電!スマートホンを充電しながら、モバイルバッテリー本体を充電できます。見やすいデジタル残量表示!バッテリー残量を一目で確認可能なディスプレイを搭載しています。3台同時充電!ワイヤレス、Type-Cポート、Type-Aポートを搭載し、スマートフォンやイヤホンなどを3台同時に充電できます。9コの安全機能。9つの安全機能、過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能 を搭載した安心のモバイルバッテリーです。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!本製品は、PSE適合品です。
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質ABSBLACK質量(g)約190外形寸法(mm)約65×99.5×18.8出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Type-A:4.5V 5A / 5V 4.5A / 9V 2A / 12V 1.5A、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力Type-C :5V 2A / 9V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)電池残量表示デジタル表示バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
8,198税込9,018
1台
5日以内出荷
IP54レベルの防塵・防水で、耐衝撃構造!ソーラーパネル搭載!ワイヤレスチャージャー搭載!3モードのLEDライト搭載!!残量表示LED付き!安心の超大容量「20000mAh」!9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Micro-B 充電専用ケーブル、保証書、カラビナ、ストラップ材質樹脂出力Type-C :5V 3A(MAX)、Type-A :5V 3A(MAX)、ワイヤレスチャージャー :5W(MAX)本体質量(g)約363寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約167.5 × 86.5 × 21入力Micro-B :5V 2A(MAX)、Type-C :5V 3A(MAX)、ソーラーパネル :5V 360mA(MAX)保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)防塵防水性能IP54充電時間(時間)7~8.5(AC充電器で充電した場合)LED有 (3モード、 スイッチを2回連続押すと点灯・消灯します。)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)20000
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!コンパクトサイズ 「5000mAh」!取り外して着せ替え可能!残量表示LED付き!!9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品USB-C ⇔ USB-C Cable材質PC寸法(mm)約25.9×25.9×115.4質量(g)約115出力Type-C (PD):5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、USB-A:4.5V/5A 9V/2A 12V/1.5A入力Type-C (PD) :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A電池Lithium ion保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約1.5電池残量表示LED動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
8,698税込9,568
1台
5日以内出荷
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!本体とスマホを同時充電!見やすいデジタル残量表示!2台同時充電!軽量アルミボディ採用!9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質アルミニウム合金、ラバー、ABS、アクリル質量(g)約144外形寸法(mm)約68×103.5×13.5出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力Type-C :5V 3A / 9V 2A、Lightning :5V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)電池残量表示LCDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
7,198税込7,918
1台
5日以内出荷
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!便利なリング付き!Type-C PD20W!本体とスマホを同時充電!3台同時充電!9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質ABS寸法(mm)約63.5×98.2×18.8質量(g)約138出力Type-C (PD):5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX 20W、Type-A:5V 3A / 9V 2A MAX 18W、Wireless:15W(MAX)入力Type-C (PD) :5V 3A / 9V 2A MAX 18W電池Lithium polymer保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約1.5電池残量表示LED動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!本体とスマホを同時充電!2台同時充電!軽量アルミボディ採用!9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質アルミニウム合金、ABS、アクリル、ファブリック素材質量(g)約166外形寸法(mm)約65.7×99.6×13.4出力Type-C:5V 3A / 9V 2.2A / 12V 1.5A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力Type-C :5V 3A / 9V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!Type-C PD20W!本体とスマホを同時充電!2台同時充電!軽量アルミボディ採用!9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質アルミニウム合金、ABS質量(g)約120外形寸法(mm)約65×103×9.8出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力Type-C :5V 2.4A / 9V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
超大容量コンパクトサイズ20000mAhモバイルバッテリー ノートパソコンもらくらく充電。
仕様同時出力:(Total)101W(65W+18W+18W)寸法(mm)約69×144.8×26.8ホワイト質量(g)約401出力Type-C(PD65W)5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25AType-A(QC3.0 18W)5V 3.0A / 9V 2A / 12V 1.5A Type-A(QC3.0 18W)5V 3.0A / 9V 2A / 12V 1.5A入力Type-C(PD65W)5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A電池残量表示LED
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
ケーブル不要で、スマホに挿すだけ充電!超コンパクトサイズで大容量「5000mAh」!スタンド付モバイルバッテリー!残量表示LED付き!9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品保証書 (※本体充電用のケーブルは、付属しません。)材質ABSWHITE質量(g)約90種類Type-Cモデル外形寸法(mm)約75.8×41×26出力5V/2.1A入力5V/2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2.5電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約1000回
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
ケーブル付モバイルバッテリー!コンパクトサイズ 「5000mAh」!Type-Cコネクタ 2台同時充電!軽量アルミボディ採用!9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
材質アルミニウム合金、ABS、PC質量(g)約103外形寸法(mm)約25×25×102.3出力Type-C Cable:5V 2A、Type-C:5V 2A入力Type-C Cable:5V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2.5~3電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
8,198税込9,018
1台
5日以内出荷
最大30W PD対応モバイルバッテリー!充電サイクル約1000回の長寿命!2台同時充電!コンパクトサイズで大容量「10000mAh」!残量表示LED付き!9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質ABS質量(g)約183外形寸法(mm)約57.8×80.6×27出力Type-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A (MAX 30W)、Type-A:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC18W) , 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP 22.5W)入力Type-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A (MAX 30W)保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約1.5電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約1000回

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら