モバイルバッテリー :「led 1.5v」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
5000~6000未満(2)
10000以上(1)
PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。コンパクトサイズ 「5000mAh」!。取り外して着せ替え可能!。残量表示LED付き!!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品USB-C ⇔ USB-C Cable
材質PC
寸法(mm)約25.9×25.9×115.4
質量(g)約115
出力Type-C (PD):5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、USB-A:4.5V/5A 9V/2A 12V/1.5A
入力Type-C (PD) :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
電池Lithium ion
保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
充電時間(時間)約1.5
電池残量表示LED
動作温度(℃)0~45
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約500回
最大30W PD対応モバイルバッテリー!。充電サイクル約1000回の長寿命!。2台同時充電!。コンパクトサイズで大容量「10000mAh」!。残量表示LED付き!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル
材質ABS
質量(g)約183
外形寸法(mm)約57.8×80.6×27
出力Type-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A (MAX 30W)、Type-A:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC18W) , 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP 22.5W)
入力Type-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A (MAX 30W)
保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
充電時間(時間)約1.5
電池残量表示LED
バッテリー容量(mAh)10000
充電可能回数約1000回
超大容量コンパクトサイズ20000mAhモバイルバッテリー ノートパソコンもらくらく充電。
仕様同時出力:(Total)101W(65W+18W+18W)
寸法(mm)約69×144.8×26.8
色ホワイト
質量(g)約401
出力Type-C(PD65W)5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25AType-A(QC3.0 18W)5V 3.0A / 9V 2A / 12V 1.5A Type-A(QC3.0 18W)5V 3.0A / 9V 2A / 12V 1.5A
入力Type-C(PD65W)5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A
電池残量表示LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。本体とスマホを同時充電!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル
材質アルミニウム合金、ABS、アクリル、ファブリック素材
質量(g)約166
外形寸法(mm)約65.7×99.6×13.4
出力Type-C:5V 3A / 9V 2.2A / 12V 1.5A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W
入力Type-C :5V 3A / 9V 2A
保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)
電池残量表示LED
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約500回
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。