モバイルバッテリー :「W52」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトなのにハイパワー。USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。
仕様くり返し使用回数:1000回
適合電気用品安全法:〇PSE 特定以外の電気用品
色ブラック
質量(g)約205
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート、(電源出力側)USB-Aポート×1、USB Type-Cポート×2
定格入力電圧(V)5/9/12/15/20
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×約28×約106
定格出力電圧USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-Aポート:5V
充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/3/2.5/2/1.5
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)3.65V 10000
定格出力電流合計24W、USB Type-Cポート:3A/3A/2.5A/2A/1.5A、USB-Aポート:2.4A
充電端子USB Type-C
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
コンパクトなのにハイパワー。USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10000mAhのモバイルバッテリーです。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。
仕様くり返し使用回数:1000回
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)
適合電気用品安全法:〇PSE 特定以外の電気用品
質量(g)約205
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート、(電源出力側)USB-Aポート×1、USB Type-Cポート×2
定格入力電圧(V)5/9/12/15/20
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×約28×約106
定格出力電圧USB Type-Cポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-Aポート:5V
充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/3/2.5/2/1.5
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)3.65V 10000
定格出力電流合計24W、USB Type-Cポート:3A/3A/2.5A/2A/1.5A、USB-Aポート:2.4A
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。