モバイルバッテリー :「switchケース」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 。強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 。MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。 。※厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。折りたたみ可能なスタンド付きで、縦置き・横置きの両方で使用可能。スマートフォンの操作や動画視聴など用途に合わせて自由に使い方を選べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.7回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。 。コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しません。充電しながら片手でラクに持ち運べます。 。USB Power Delivery 20W出力のUSB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載。ケーブルを使って通常のモバイルバッテリーとしても使用可能です。 。※USB Type-Cポートとワイヤレス充電の同時使用時、ワイヤレス充電は5Wとなり、合計18Wをシェアします。 。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。本製品は約3時間30分で充電できます。 ※20W以上のAC充電器を使用した場合 。※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能と異物検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。ワイヤレス充電には異物検知機能を搭載しているため、安全にご利用いただけます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。本製品には充電用ケーブルは付属していません。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし
色ブラック
質量(g)約220
出力(W)USB Type-Cポート:20、ワイヤレス充電:7.5、複数ポート使用時合計:18
規格電気用品安全法:◯PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-Cポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×2
定格入力電圧(V)5/9
対応機種Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114.8×20.1×66.6
充電時間約3時間30分 ※20W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/2.22
使用電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数1
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C・MagSafe
繰り返し使用500回
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
ケーブルいらず!マグネットでピタッと簡単充電!Qi2対応iPhoneに取り付け、最大15Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマートフォン操作も楽にできます。
用途Qi2対応iPhoneにマグネットで取り付け、最大15Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 。強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 。※iPhone12以降のMagSafe対応したiPhoneおよび、Qi2規格のマグネット固定に対応した機器のみに対応しています。 。※ケースを外した状態、またはワイヤレス充電とマグネット固定に対応したケースを装着した状態でご利用ください。 。本製品は、電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電の規格である「Qi(チー)2」に準拠しており、同規格に準拠した機器と互換性があります。 。※機器によってはうまく動作しない場合があります。本製品および、ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みください。 。最大20W出力のUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載。通常のモバイルバッテリーとしてケーブルを使って充電が可能です。 。※USB Type-Cポート+Qi2ワイヤレス充電を同時に使用した場合、単独使用より充電に時間がかかることがあります。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品のUSB Type-Cポートからの充電した場合の目安です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。本製品は約2時間で充電できます。 。※20WのAC充電器を使用して製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。サーマルプロテクション機能を搭載し、24時間温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と異物検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲーム機も充電可能です。 。※NINTENDO SWITCHドックでのご利用に対応しておりません。 。※本製品にケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。※AC充電器は20W以上を推奨します。20W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、記載の時間では満充電にならない場合があります。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様電池定格容量:3.7V/5000mAh 18.5Wh
付属品なし
色ブラック
質量(g)約150
使用温度範囲(℃)0~35
外形寸法(mm)幅約68.8×奥行約14.5×高さ約114
規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
出力USB Type-C:最大20W(5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)PPS最大20W(5.0~11V/2.0A)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/15W、USB Type-Cとワイヤレス同時接続時:合計最大15W
コネクタ形状電源出力側:USB Type-Cポート×1、U電源出力側:SB Type-C(TM)ポート×1
定格入力電圧(V)5/9
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/2
繰返し性500回
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
マグネットでピタッと簡単充電!MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。折りたたみ可能なスタンド付きで、外出先でも縦置き・横置きでスマートフォンの操作や動画視聴を手軽に楽しめます。
用途MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 。強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 。MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。 。※厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。折りたたみ可能なスタンド付きで、縦置き・横置きの両方で使用可能。スマートフォンの操作や動画視聴など用途に合わせて自由に使い方を選べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.7回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。 。コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しません。充電しながら片手でラクに持ち運べます。 。USB Power Delivery 20W出力のUSB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載。ケーブルを使って通常のモバイルバッテリーとしても使用可能です。 。※USB Type-Cポートとワイヤレス充電の同時使用時、ワイヤレス充電は5Wとなり、合計18Wをシェアします。 。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。本製品は約3時間30分で充電できます。 ※20W以上のAC充電器を使用した場合 。※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能と異物検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。ワイヤレス充電には異物検知機能を搭載しているため、安全にご利用いただけます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)
質量(g)約220
出力USB Type-Cポート:20W、ワイヤレス充電:7.5W、複数ポート使用時合計:18W
定格入力電圧(V)5/9
対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114.8×約20.1×約66.6
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約3時間30分 ※20W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/2.22
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数2
各種認証◯PSE 特定以外の電気用品
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C
繰り返し使用500回
ケーブルいらず!マグネットでピタッと簡単充電!Qi2対応iPhoneに取り付け、最大15Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作も楽にできます。
用途Qi2対応iPhoneにマグネットで取り付け、最大15Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。エレコムはWPCの会員企業です。 。強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 。※iPhone 12以降のMagSafe対応iPhoneおよび、Qi2規格のマグネット固定に対応した機器のみに対応しています。 。※ケースを外した状態、またはワイヤレス充電とマグネット固定に対応したケースを装着した状態でご利用ください。 。本製品は、電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電の規格である「Qi(チー)2」に準拠しており、同規格に準拠した機器と互換性があります。 。※機器によってはうまく動作しない場合があります。本製品および、ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みください。 。最大出力20WのUSB Type-C(TM)ポート×1、最大出力18WのUSB-Aポート×1を搭載。Qi2ワイヤレス充電の他に、ケーブルを使った充電も可能です。 。※USB Type-CとUSB-Aの同時接続の場合、合計最大出力15Wとなります。 。USB Type-C+Qi2ワイヤレス、またはUSB-A+Qi2ワイヤレスで充電した場合、Qi2ワイヤレス出力が停止し、単ポート時の最大出力(USB Type-C:20W、USB-A:18W)になります。 。USB Type-CポートまたはUSB-Aポートによる有線充電とワイヤレス充電を同時に使用した場合、有線充電が優先され、ワイヤレス充電は停止します。 。Bluetooth(R)イヤホンなどが充電可能な低電流モードに対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応しています。 。接続機器を見分けて、最適に充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応しています。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品のUSB Type-Cポートから充電した場合の目安です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。 。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲーム機も充電可能です。 。※NINTENDO SWITCHドックでの充電はできません。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。本製品は約4時間で充電できます。 。※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを接続し充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。Thermal Protection機能を搭載し、24時間温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と異物検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※詳しい条件は各航空会社の機内持ち込みに関するページをご参照ください。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。※本製品にケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。※AC充電器はUSB Type-Cの出力ポートを持つ20W以上のものを推奨します。20W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、記載の時間では満充電にならない場合があります。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし
色ブラック
質量(g)210
出力USB Type-C:最大20W(5V / 3A 9V / 2.22A 12V / 1.67A)、USB-A:最大18W(5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)、ワイヤレス充電:5W / 7.5W / 15W、USB Type-CとUSB-A同時接続時:合計最大15W
コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート×1、【電源出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5 / 9 / 12
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.3×17.5×110
バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.85V / 10000mAh 38.5Wh)
充電時間約4時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3 / 2 / 1.5
保証期間1年間
使用環境温度(℃)0~40
充放電回数500回
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。