ソーラーチャージャー 28W 防水防塵IPX4 自動再充電 電流計 USBx2ポート 5V/3.4A出力 カラビナ付MIWAKURA10日以内出荷
使わないときは小さく折り畳んで小スペース。必要なときだけ設置。防水防塵仕様(IPX4)なので、アウトドアや災害時の非常用電源としても大活躍!付属のカラビナを用いればリュックなどに吊り下げられ、移動中でも充電できます。28Wとパワー充電が可能なこのソーラーチャージャーは、安定した充電環境のため4つの機能を備えています。電流表示機能…充電中の電流が表示されるため、最適な設置場所を確認できます。自動判別機能…スマートICを搭載しており、お使いのデバイスを自動的に検知し、充電します。自動再充電機能…ソーラー充電中に日差しが遮られても、直射日光が当たると充電を再スタートします。最大電力点追従機能…不安定な電力を自動的に制御し、設置場所や天候に応じた最大の出力を得ます。
仕様ソーラーパネル(W):28 太陽光付属品本体、カラビナ×2、取扱説明書寸法(mm)280×155×30、展開時:825×280質量(g)551出力最大5V/3.4VインターフェースUSBtypeAポート×2保証期間6ヶ月USBポート数2防水性IPX4