使用温度範囲(℃)0~35
定格出力Type-C:5V/3A、 9V/2.22A、 12V/1.67A 20W Max/Type-A1/2:5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A 18W Max
バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V/20000mAh(74Wh)
充電時間5V/2A:約10時間 9V/2A:約7時間
ケーブル長(cm)約30
定格入力Type-C:5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A 18W Max
充放電回数(回)約300
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。