モバイルバッテリー :「LED15W」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
3000~4000未満(1)
5000~6000未満(1)
6000~7000未満(1)
10000以上(1)
MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能搭載。 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)
用途マグネット式ワイヤレス充電
仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機
付属品USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書
本体質量(g)約250
対応機種iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン
定格容量DC5V/6300mAh
定格出力Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×148×20(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約4時間(PD9V/2A使用時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)約500
バッテリー容量(mAh)10000
定格入力Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A
充電端子Type-C×1、micro-B×1
給電端子Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 ワイヤレス充電(5W)、USB充電(15W)
用途マグネット式ワイヤレス充電
仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機
付属品USB Type-Cケーブル15cm、保証書付取扱説明書
本体質量(g)約120
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等(USBで充電するタイプ)、イヤホン/ヘッドホン
定格容量DC5V/3200mAh
定格出力Type-C…5V/3A、Wireless Output…5W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×94×15(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約2時間30分(DC5V/2.4A以上使用時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)約500
バッテリー容量(mAh)5000
定格入力Type-C…5V/3A(Type-C)、Lightning…5V/2A
充電端子Lightning×1、Type-C×1
給電端子Wireless×1、Type-C×1
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。