モバイルバッテリー :「c」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
3000~4000未満(6)
5000~6000未満(5)
6000~7000未満(4)
10000以上(7)
スマートフォンにワイヤレスで給電できるモバイルチャージャー
卓上充電器、モバイルチャージャーの2WAY
USB Type-C、USBType-A、各1ポート搭載
ワイヤレス充電と合わせて、3台同時に充電可能(3台合計2.4Aまで)
重ねるだけで充電できる、Qi規格対応品
吸盤付で移動中でも安定して充電できる
ワイヤレスコイルとリチウムイオン電池に温度センサー搭載でさらに安心
電池残量4段階表示
付属品充電用ケーブル(USB-USB microB約15cm)、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~35
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×140×14(突起部を除く)
準拠規格PSE適合品
充電時間(時間)3.5(DC5V/2.1A以上使用時)
内蔵電池DC3.7V/5000mAh
充電可能回数約500
使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)
USBポート数2
供給電圧(V)5/1A
合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に
仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機
付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書
色ブラック
種類PSマーク:PSE
本体質量(g)約420
定格容量DC5V/12600mAh
入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A
定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A ( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)約500
バッテリー容量(mAh)20000
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大3台同時充電可能。 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く)
出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2
本体質量(g)約226
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ
定格容量DC5V/6000mAh
入力Type-Cポート×1
定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時)
バッテリー容量(mAh)10000
充電可能回数約300回
定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に
仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機
付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
種類PSマーク:PSE
本体質量(g)約420
定格容量DC5V/12600mAh
入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A
定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)約500
バッテリー容量(mAh)20000
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能搭載。 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)
用途マグネット式ワイヤレス充電
仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機
付属品USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書
本体質量(g)約250
対応機種iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン
定格容量DC5V/6300mAh
定格出力Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×148×20(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約4時間(PD9V/2A使用時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)約500
バッテリー容量(mAh)10000
定格入力Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A
充電端子Type-C×1、micro-B×1
給電端子Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
合計最大出力2.4A、10000mAhタイプのモバイルチャージャー。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に
仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機
付属品充電用ケーブル(micro-B約15cm)、保証書付取扱説明書
種類PSマーク:PSE
本体質量(g)約230
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
定格容量DC5V/6300mAh
入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)
定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×146×16(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約6時間(DC5V/2A以上使用時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)約500
バッテリー容量(mAh)10000
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
コンパクトなのにパワフル充電。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 直挿しタイプ。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)幅80×高さ36×奥行き27(突起物を除く)
出力Type-C×2
本体質量(g)約95
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン
定格容量DC5V/3000mAh
入力Type-C×1
定格出力DC5V/2.1A(Type-Cコネクター)、DC5V/2.4A(Type-Cポート)、合計DC5V/2.4A(最大)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
充電時間(時間)本体:約3
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約300回
定格入力DC5V/2.1A(Type-Cポート×1)
MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 ワイヤレス充電(5W)、USB充電(15W)
用途マグネット式ワイヤレス充電
仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機
付属品USB Type-Cケーブル15cm、保証書付取扱説明書
本体質量(g)約120
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等(USBで充電するタイプ)、イヤホン/ヘッドホン
定格容量DC5V/3200mAh
定格出力Type-C…5V/3A、Wireless Output…5W
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×94×15(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約2時間30分(DC5V/2.4A以上使用時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
天板厚さ(mm)約500
バッテリー容量(mAh)5000
定格入力Type-C…5V/3A(Type-C)、Lightning…5V/2A
充電端子Lightning×1、Type-C×1
給電端子Wireless×1、Type-C×1
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)幅62.5×高さ70.6×奥行き13.5(突起物を除く)
出力Type-C×1
本体質量(g)約89
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン
定格容量DC5V/3000mAh
入力Type-C×1
定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
充電時間(時間)本体:約2(USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合〉
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約300回
定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大2台同時充電可能。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)幅63×高さ97×奥行き14.4(突起物を除く)
出力Type-Cポート×1、USB Aポート×1
本体質量(g)約120
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ
定格容量DC5V/3000mAh
入力Type-Cポート×1
定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
充電時間(時間)本体:約3(DC5V/2.1A以上使用時)
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約300回
定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約4回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書
出力Type-C×1、Type-A×1
本体質量(g)約306
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン
定格容量DC5V/12000mAh
入力Type-C×1
定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB Type-C)、DC5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(USB-A)、合計DC5V/3A(最大)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
バッテリー容量(mAh)20000
充電可能回数約300回
定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)幅62.5×高さ70.6×奥行き24(突起物を除く)
出力Type-C×1、Type-A×1
本体質量(g)約158
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン
定格容量DC5V/6000mAh
入力Type-C×1
定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C)、DC5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(USB-A)、合計DC5V/3A(最大)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
充電時間(時間)本体:約3(USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合〉
バッテリー容量(mAh)10000
充電可能回数約300回
定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
合計最大出力2.4A、5000mAhタイプのモバイルチャージャー。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に
仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機
付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書
種類PSマーク:PSE
本体質量(g)約107
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
定格容量DC5V/3200mAh
入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)
定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×100×14(突起部を除く)
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約3時間(DC5V/2A以上使用時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約500
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。