特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
見た目も中身もスマートな”男前バッテリー”!。最新急速充電規格 Power Delivery 対応。残量が1%きざみの数字でわかる、デジタルインジケーター。2台同時充電可能
付属品本体充電用USB-C to USB-Cケーブル、取扱説明書 , 保証書(1年保証)
色メタリックグレー
出力USB Type-C (PD) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)、USB Type-A : 5V/2.4A max. (Auto-IC機能搭載)、(2 Ports total 18W)
本体寸法(mm)約 46 × 98 × 24
本体質量(g)約 205
対応機種iPhone、iPad各種、USB Type-C / micro USB対応スマートフォン/タブレット/パソコン、Wi-Fiルーター
入力USB Type-C (PD) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)
機能1AUTO-IC機能:接続したデバイスを自動検知し、最大2.4Aで最適な電流を流します。2自動停止機能:過充電(電圧/電流)時 , 過放電(電圧/電流)時短絡化(ショート)時 , 発熱時。3デバイス充電完了時自動停止機能 ※未対応機種もございます。
1台
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。