1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
2000~3000未満(1)
一度使ったら手放せない!超薄型便利アイテム! 手のひらサイズの充電器を連れて、いつでもどこでもバッテリーチャージ。 薄型&軽量&マグネット吸着で充電中も移動中もストレスフリー。業界最薄クラス!厚さ約5.5mm 薄くて軽い!手のひらサイズでポーチやポケットにすっきり収納。 バッグの中で場所をとりません。ケーブル不要!マグネットでくっつけるだけ マグネット吸着でお手軽に素早く充電。強力な磁力で落下の心配がなく、移動中でもハンズフリーで充電! ※MagSafe対応ケース以外をご使用の場合は、ケースは外してご利用ください。Qi対応急速充電 Qi対応のスマートフォンやイヤホンに最大5Wの高速ワイヤレス充電が可能です。複数の安全保護機能で安心 過熱、過電圧、過充電、ショート防止機能を備えており、充電中の安定性を確保します。
仕様ワイヤレス出力(W):5 セット内容本体×1、USB-C to USB-Aケーブル×1、取扱説明書×1 材質PC防火VO規格 寸法(mm)約95×65.5×5.5 ブラック 質量(g)約70 出力(W)5(最大) 適合規格Qi 入力USB-C、5V=2A インターフェースUSB Type-C バッテリー容量(mAh)2000/3.8V(7.6Wh) 各種認証FCC、CE
1台
4,598 税込5,058
7日以内出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります