モバイルバッテリー :「USB」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
5000~6000未満(1)
10000以上(5)
20,000mAhの大容量ながら、厚さ22mmの薄型アルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、4段階の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。旅行や出張、日常使いにも頼れる一台です。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約315
外形寸法(mm)W62×D22×H125
出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W
入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(USB Type-C)約5時間30分※PDモード時
保証期間6ヶ月間
バッテリー容量(mAh)20000
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
軽量130gのスティック型で持ち運びやすく、日常使いにぴったりなコンパクトなモバイルバッテリーです。容量は5,000mAhで、スマートフォンやNintendo Switchなどを2台同時に充電可能(最大出力5V/3A)。PD(USB Power Delivery)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneなどの急速充電にも最適です。航空機内持ち込み可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もおしゃれ。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、使い勝手も抜群です。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約130
外形寸法(mm)W32×D32×H97
出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W
入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(USB Type-C)約1時間30分※PDモード時
保証期間6ヶ月間
バッテリー容量(mAh)5000
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
10,000mAhの大容量ながら、約200gの軽量コンパクト設計で持ち運びに便利なモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、パーセント表示の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もスタイリッシュです。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約200
外形寸法(mm)W31×D55×H94
出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W
入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(USB Type-C)約2時間45分※PDモード時
保証期間6ヶ月間
バッテリー容量(mAh)10000
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
10,000mAhの大容量ながら、極薄11mmのアルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みも可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。軽量・コンパクトで持ち運びやすく、日常使いや旅行、通勤・通学時の充電にぴったりです。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約175
外形寸法(mm)W62×D11×H125
出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W
入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(USB Type-C)約2時間30分※PDモード時
保証期間6ヶ月間
バッテリー容量(mAh)10000
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
アウトドアや災害時にも頼れる多機能モバイルバッテリーです。容量は5000mAhで、PD20W対応によりスマートフォンを高速充電可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを備え、2台同時充電にも対応しています。カラビナとベルトフック付きで持ち運びが便利なうえ、防水規格IPX4対応で雨の日も安心。さらに、手元を照らせるライト付きで、非常時にも活躍します。過充電・過放電・過熱などの保護機能も充実し、安全性も高い設計です。
付属品専用USBケーブル(USB Type-C to Type-C)(25cm)、取扱説明書/保証書
明るさ(Lm)37(電池残量100%) / 25 (電池残量50%)※電池残量によって明るさが変わります。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
動作湿度(%RH)20~80%(結露なきこと)
安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。発火リスクが極めて低く、高温や衝撃にも強いため、防災用にも安心して使えます。容量は10,000mAhで、約2,000回の充放電サイクルに対応し、毎日使っても約5年間使い続けられる計算です。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、スマートフォンやSwitchなどを短時間で充電可能。Type-C×2、Type-A×1の3ポート搭載で、最大3台同時充電が可能です。パススルー充電にも対応しており、バッテリー本体を充電しながら他の機器も充電できます。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約210
外形寸法(mm)W69×D17.5×H140
出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A
充電時間(USB Type-C)約1.5時間※PDモード時
保証期間6ヶ月間
バッテリー容量(mAh)10000
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、20,000mAhの大容量モバイルバッテリーです。発火リスクが極めて低く、高温や衝撃にも強いため、防災用にも安心して使えます。約2,000回の充放電サイクルに対応し、毎日使っても約5年間使い続けられる計算で、経済的にも優れています。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、スマートフォンやSwitchなどを短時間で充電可能。Type-C×2、Type-A×1の3ポート搭載で、最大3台同時充電が可能です。パススルー充電にも対応しており、バッテリー本体を充電しながら他の機器も充電できます。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約375
外形寸法(mm)W69×D28.5×H140
出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
充電時間(USB Type-C)約4.5時間※PDモード時
保証期間6ヶ月間
バッテリー容量(mAh)20000
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用 (複数ポート同時使用15W)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。