12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BTL-RDC16 モバイルバッテリー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。 電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。 スタイリシュなアルミボディを採用。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000 本体質量(g)約800 付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×185×38 定格出力【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A 出力波形擬似正弦波 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)14.52 充電時間(時間)約3~4 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 定格入力DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライモバイルバッテリー
USBPowerDelivery(USBPD)規格による最大45Wの出力に対応し、USBType-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20100mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大45WまでのUSBPD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBAポートを2ポート搭載しており従来のUSBAコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSBPD規格に対応している為、USBPD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USBPD規格に対応したUSB-IF認証品のUSBTypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応(USB PD最大対応出力:45W)、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、本体形状:その他、ノートパソコン給電:対応、デジタル電池残量表示:非対応 セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書 最大出力(W)USB合計45※USB Aポートのみの場合は12 定格出力USB Type-C:DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A(最大45W)/USB A:DC5V/2.4A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)10.8 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)3~4※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時 バッテリー容量(mAh)6700 出力端子USB A/USB Type-C USBポート数3ポート※USB Type-C×1、USB A×2(出力) 定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W) 充電端子USB Type-C バッテリー容量(Wh)72.36
1個
9,998 税込10,998
欠品中

ちょっとしたお出かけに気軽に持ち歩ける、バッテリー容量4000mAhの小さくて軽いモバイルバッテリーです。 女性の手のひらに収まる超コンパクトサイズで、バッグやポケットに入れやすくスマートフォンとの重ね持ちもしやすいサイズ感です。 重量約87gで10000mAhのモバイルバッテリーに比べて約半分程度の重量で、気軽に持ち運びできます。 本体表面はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施しています。 接続機器の充電と本体の蓄電に使える、持ち運びに便利な約15cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。 過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(約15cm)、取扱説明書・保証書 質量(g)約87 最大出力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×16×87 定格出力【USB Type-C】DC5V/2A、【USB A】DC5V/2A 充電時間約3時間 電池リチウムイオンポリマー電池 蓄電池電圧(V)3.7 入力端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)4000 定格入力DC5V/2A 蓄電池容量(Wh)14.8 USBタイプA、USB Type-C 出力ポート2ポート
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

BTL-RDC31 モバイルバッテリー_25000mAhPD100W サンワサプライ 動画あり
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。 容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。 500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。 円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。 デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。 ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。 USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。 本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。 機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書 質量(g)約530 出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A・DC9V/3A・DC12V/3A・DC15V/3A・DC20V/5A(最大100W)、【PPS出力】DC3.3~20V/5A(最大100W)、【USB A】DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/1.5A(最大18W) 入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) 電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)18.25 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数3 (USB Type-C×2、USB A×1) 充電端子USB Type-C 給電端子USB A、USB Type-C バッテリー容量(Wh)91.25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

サンワサプライモバイルバッテリー
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneの急速充電にも対応します。電池容量が10000mAhでありながら薄型・コンパクトな筐体で、バッグのポケットに入れて持ち歩きやすいサイズです。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを搭載し、最大2台の機器まで同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応、ノートパソコン給電:非対応 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書 最大出力(W)USB:合計20 定格出力USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS:DC5V~5.9V/3A、DC5V~11V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで 電池リチウムイオンポリマー電池 本体形状薄型タイプ バッテリー電圧(V)3.85 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約3(出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時) 電池残量表示対応 バッテリー容量(mAh)10000 出力端子USB:USB A、USB Type-C USBポート数2ポート(USB C×1、USB A×1) 定格入力5V/3A、9V/2A バッテリー容量(Wh)38.5
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体および付属ケーブルに再生素材を使用した環境に優しいモバイルバッテリーです。 FSC認証を取得した材質を使用し、環境に配慮したパッケージを採用しています。 バッテリー容量5000mAhで、薄くて軽く、持ち運びに最適です。 接続機器の充電と本体の蓄電に使える、持ち運びに便利な約20cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。 過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(再生素材仕様・約20cm)、取扱説明書・保証書 充電時間約3.5時間 電池リチウムイオンポリマー電池 本体形状薄型タイプ バッテリー電圧(V)3.7 入力端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)5000 定格入力DC5V/2A バッテリー容量(Wh)18.5
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

USB Power Delivery(USB PD)規格による最大60Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量19800mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを2ポート搭載しており従来のUSB Aコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB-IF認証品のUSB TypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様電池種類:リチウムイオン電池、電池容量(V):10.8、電池容量(mAh):6600mAh、電池容量(Wh):71.28、入力端子形状:USB Type-C、DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A、DC20V 3A(最大60W)USB A:DC5V/2.4A、ノートパソコン給電:対応 セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB PD60W対応)、取扱説明書・保証書 最大出力(W)USB PD:60、USB合計:60※USB Aポートのみの場合は12W 端子形状USB出力:USB A,USB Type-C 充電時間3~4時間※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時 本体形状その他 定格入力DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 2.5A、DC15V 2A(最大30W) 出力ポートUSB:3ポート※USB Type-C×1、USB A×2 USB定格出力電圧/電流:USB Type-C、PD:対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

BTL-RDC36 モバイルバッテリー_67000mAh/PD対応 サンワサプライ 動画あり
オフィス内に設置することで、電源が取れない場所でもノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル一体型のモバイルバッテリーです。モバイルバッテリーの持ち運びがしやすい、ハンドル一体型デザインです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ同時に給電することができます。容量67000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコン1台はもちろん2台同時に充電しても長時間の電力を給電できます。本体上部に充電ケーブルを収納できるので、ケーブルの持ち歩きや収納場所に困りません。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。別売りの専用充電トレイを使えば、ケーブルの接続の必要がなく置くだけで蓄電することができます。充電トレーを使わずにUSB Type-CポートからUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使用して直接本体を充電することも可能です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約1m)、取扱説明書・保証書 寸法(mm)100×100×260H 質量(g)約1700 出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、【2台同時出力時】45W+45W(最大90W) 最大出力(W)●USB PD対応:65●USB合計:90 入力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W),【DCピン】DC20V/3A(最大60W) 電池種類:リチウムイオン電池 充電時間(時間)約6 ※USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時、または専用充電トレイ(別売り)使用時 充電池電圧(V)14.52 バッテリー容量(mAh)16750 ※並列換算値容量:3.63V/67000 USBポート数出力2 蓄電池容量(Wh)243h 給電方式ノートパソコン:対応 充電端子USB Type-C、DCピン 給電端子USB Type-C USBUSB PD:対応
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

泊まりの外出でも安心な20000mAhの大容量で、スマートフォンもタブレットもたっぷり充電できるモバイルバッテリーです。USB CとUSB Aの出力に対応し、さまざまなデバイスに柔軟に使えます。接続機器の充電と本体の蓄電に使える、約30cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様ノートパソコン給電:非対応 セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書・保証書 質量(g)約440 最大出力(W)USB:合計15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×23×160 定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、【USB A1】DC5V/1A、【USB A2】DC5V/2.4A ※複数ポート使用時合計最大5V/3Aまで 電池リチウムイオンポリマー電池 本体形状薄型タイプ バッテリー電圧(V)3.7 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約7 バッテリー容量(mAh)20000 出力端子USB A、USB Type-C 定格入力DC5V/3A バッテリー容量(Wh)74 出力ポート3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
1個
4,498 税込4,948
17日以内出荷

長時間の外出でも安心な10000mAhの大容量で、持ち運びしやすい薄型形状のモバイルバッテリーです。USB CとUSB Aの出力に対応し、さまざまなデバイスに柔軟に使えます。接続機器の充電と本体の蓄電に使える、約30cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様ノートパソコン給電:非対応 セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書・保証書 質量(g)約220 最大出力(W)USB:合計15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×15×142 定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、【USB A】DC5V/2.4A ※2ポート同時使用時合計最大5V/3Aまで 電池リチウムイオンポリマー電池 本体形状薄型タイプ バッテリー電圧(V)3.7 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)10000 出力端子USB A、USB Type-C 定格入力DC5V/3A バッテリー容量(Wh)37 出力ポート2ポート
1個
3,298 税込3,628
17日以内出荷

USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができるモバイルバッテリーです。泊まりの外出でも安心な20000mAhの大容量で、スマートフォンもタブレットもたっぷり充電できます。USB Type-CとUSB Aの出力に対応し、さまざまなデバイスに柔軟に使えます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使える、約30cmのUSB Type-Cショートケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様USB PD:対応 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書・保証書 質量(g)約320 最大出力(W)USB:合計20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×29×119 定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、【PPS出力】DC3.3~11V/2A、【USB A1】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【USB A2】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート使用時 電池リチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.85 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)20000 出力端子USB A、USB Type-C 定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A バッテリー容量(Wh)77 出力ポート3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷

USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。USB Type-Cポートを2ポートとUSB Aポートを1ポート搭載し、最大3台の機器まで同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様USB PD:対応、デジタル電池残量表示:対応 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)USB:合計20 定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS、DC5V~11V/2A、【USB A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート同時使用時合計最大5V/3Aまで 電池リチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約3 ※出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時 バッテリー容量(mAh)10000 出力端子USB A、USB Type-C 定格入力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W) バッテリー容量(Wh)37 出力ポート3ポート(USB C×2、USB A×1)
1個
3,898 税込4,288
17日以内出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります