「バッテリー容量(mAh) 」から絞り込む
カテゴリ: モバイルバッテリーブランド: サンワサプライすべて解除
モバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45W サンワサプライ 17日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
仕様 USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応 セット内容 本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書 質量(g) 約740 最大出力(W) USB:合計45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 109×28×205 定格出力 AC:AC100V、60Hz、最大65W、USB:【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、【USB A】DC5V/2.4A(2ポート合計最大) 出力波形 AC:疑似正弦波 電池 リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 14.4 入力端子 USB Type-C 充電時間(時間) 約6 ※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時 バッテリー容量(mAh) 5000 ※並列換算値3.6V/20000mAh 出力端子 USB A、USB Type-C 差込口 AC:2P 定格入力 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W) バッテリー容量(Wh) 72 出力ポート AC:1ポート、USB:3ポート(USB Type-C×1、USB A×2)
モバイルバッテリー サンワサプライ 当日出荷
USBPowerDelivery(USBPD)規格による最大45Wの出力に対応し、USBType-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20100mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大45WまでのUSBPD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBAポートを2ポート搭載しており従来のUSBAコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSBPD規格に対応している為、USBPD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USBPD規格に対応したUSB-IF認証品のUSBTypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様 低電流充電:非対応、USB PD:対応(USB PD最大対応出力:45W)、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、本体形状:その他、ノートパソコン給電:対応、デジタル電池残量表示:非対応 セット内容 本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書 最大出力(W) USB合計45※USB Aポートのみの場合は12 定格出力 USB Type-C:DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A(最大45W)/USB A:DC5V/2.4A バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 10.8 入力端子 USB Type-C 充電時間(時間) 3~4※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時 バッテリー容量(mAh) 6700 出力端子 USB A/USB Type-C USBポート数 3ポート※USB Type-C×1、USB A×2(出力) 定格入力 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W) 充電端子 USB Type-C バッテリー容量(Wh) 72.36
モバイルバッテリー サンワサプライ 当日出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
スタイリシュなアルミボディを採用。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh) 5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000 本体質量(g) 約800 付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き) ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約98×185×38 定格出力 【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A 出力波形 擬似正弦波 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 14.52 充電時間(時間) 約3~4 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 定格入力 DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります モバイルバッテリー の新着商品 ページ: 1/ 3