モバイルバッテリー :「磁気」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
10000以上(1)
「いつでもどこでも充電できる」AppleWatchとスマートフォンを同時充電できるモバイルバッテリーです。USB-A、USB-Cポート搭載AppleWatch用ワイヤレス充電付き、コンパクト&スリムでかさばらないから持ち運びも快適便利。外出時や出張、旅行などにも最適です。。AppleWatchならフル充電約12回、iPhoneSEならフル充電約3回の充電が可能です。。バッテリー状態や機種による
付属品バッテリー本体、USB-AtoCケーブル、取扱説明書、保証書
材質PC+ABS
色ホワイト
質量(g)約208.5
出力USB-Aメス:5V2.1A、USB-Cメス:20W5V2.4A、9V2.22A、磁気充電ドック:2.5W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×27×144
入力18W5V3A、9V2.22A(USB-C)
接続端子USB-Aメス、USB-Cメス、入力端子USB-Cメス
内蔵電池リチウムポリマーバッテリー10050mAh/38.19Wh(3.8V)、充電間:約2~3時間(18W以上にて)
バッテリー容量(mAh)10050
関連資料(0.68MB)
1台
¥8,619
税込¥9,481
7日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。