15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
2000~3000未満(1)
3000~4000未満(1)
5000~6000未満(9)
6000~7000未満(1)
10000以上(5)
軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。 パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。 多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。
対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン 充電時間(時間)(本体)約3~4時間 素材ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
仕様●入力(USB-C,USB-A):5V2A(10W)●出力(USB-C):5V2A(10W)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電時:5V2A(最大) 材質ABS ブラック 質量(g)104.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×49×27 内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー 5000mAh(18.5Wh) バッテリー容量(mAh)5000 関連資料(0.37MB) 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1台
2,800 税込3,080
7日以内出荷

コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。PD対応USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
材質ABS ブラック 質量(g)106 出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電:5V2A(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×27(ケーブル含まず) 入力USB-C:5V/3A,9V/2A(18W)(PD3.0)、USB-A:5V2A(10W) 内蔵電池217000リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh) バッテリー容量(mAh)5000 関連資料(0.39MB) 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1台
3,164 税込3,480
7日以内出荷

入力・出力が両方できるType-Cコネクターを搭載。スマホも本体もケーブル無しで充電OK。余計なケーブルが不要で外出時の充電にめちゃ便利!。軽量コンパクトで5000mAh、最大出力PD20Wの高速充電が可能。お手持ちのUSB-Cケーブルでスマホなど対応各機種を同時に2台充電も可能です。またスマホと本体製品の同時充電も可能です。制御ICチップにより過充電・過放電・過電圧・短絡防止などの場合は自動的に充電停止となります。
仕様パススルー:5V/3A(最大)、同時充電:5V/3A(最大) 材質ABS 質量(g)約99 出力USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A (PD20W)、USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×37×28.4(コネクター除く) 入力USB-Cコネクター:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)、USB-Cポート:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W) 充電時間(時間)満充電まで約2弱(理論値) 内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数1 関連資料カタログ(0.44MB) 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1台
3,436 税込3,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時に便利、持ってて安心のソーラーバッテリー搭載のワイヤレスモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB-Cポート×1を搭載。3台同時充電も可能でアウトドアや災害時に大活躍します。 災害準備品としても安心な防塵防水IP66準拠です。
セット内容本体、専用USBケーブル、簡易マニュアル、保証書 寸法(mm)幅78.2×奥行20.5×高さ160 質量(g)約288 出力USB-A:5V3A(15W)、USB-C:5V3A(15W)、ワイヤレス:5W、(LED照明)3W 入力USB-C:最大5V3A、ソーラーパネル:最大1.32W バッテリー1260110リチウムイオンポリマー10000mAh(37Wh) 充電時間(時間)(本体)4.5~5時間(5V2Aの電源アダプター使用時) 素材ABS、ラバー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「いつでもどこでも充電できる」AppleWatchとスマートフォンを同時充電できるモバイルバッテリーです。USB-A、USB-Cポート搭載AppleWatch用ワイヤレス充電付き、コンパクト&スリムでかさばらないから持ち運びも快適便利。外出時や出張、旅行などにも最適です。。AppleWatchならフル充電約12回、iPhoneSEならフル充電約3回の充電が可能です。。バッテリー状態や機種による
付属品バッテリー本体、USB-AtoCケーブル、取扱説明書、保証書 材質PC+ABS ホワイト 質量(g)約208.5 出力USB-Aメス:5V2.1A、USB-Cメス:20W5V2.4A、9V2.22A、磁気充電ドック:2.5W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×27×144 入力18W5V3A、9V2.22A(USB-C) 接続端子USB-Aメス、USB-Cメス、入力端子USB-Cメス 内蔵電池リチウムポリマーバッテリー10050mAh/38.19Wh(3.8V)、充電間:約2~3時間(18W以上にて) バッテリー容量(mAh)10050 関連資料(0.68MB)
1台
8,619 税込9,481
7日以内出荷

ポケットやバッグにすっぽり収まる小型超薄型モバイルバッテリーです。iPhoneSE(第3世代)なら約1.9回の充電を賄える大容量5000mAh。USB-A×2、Type-C×1ポートを備え、3台同時充電も可能です。
仕様●パススルー時入出力:5V2A(10W)Max●本体充電時間(時間):3~4 付属品USB-CtoCケーブル(25cm)、取扱説明書、保証書 材質ABS ホワイト 質量(g)126 出力合計:5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、USB-C:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)、USB-A1/2:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×15.5×105 入力USB-C:5V/3A(15W)Max 内蔵電池1115570リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh) バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数3個口 関連資料(0.24MB) 給電端子USB-A
1台
2,709 税込2,980
4日以内出荷

薄型なのに大容量!iPhone14Proなら約2回の充電が可能な10000mAhモバイルバッテリーです。持ちやすくかさばらず外出時の持ち運びもすっきり。パススルー機能搭載で、本商品の充電をしながら同時にスマートフォンの充電も可能です。。USB-A×2、Type-C×1ポート搭載で3台同時充電も可能です。
仕様●パススルー時入出力:5V2A(10W)Max●本体充電時間(時間):4.5~5 付属品USB-C to Cケーブル(約25cm)、取扱説明書、保証書 材質ABS ホワイト 質量(g)224 出力合計:5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、USB-C:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)、USB-A 1/2:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×140.5 入力USB-C:5V/3A(15W)Max、microUSB:5V2A(10W)Max 内蔵電池1260110リチウムイオンバッテリー 10000mAh(37Wh) バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3個口 関連資料(0.27MB) 給電端子USB-A
1台
3,619 税込3,981
4日以内出荷

アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。 衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。 2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません) 停電時にも便利なLEDライト付きです。
材質PC、ABS 質量(g)490 出力(W)ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8 出力(USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26.5×173 入力microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA 内蔵電池リチウムポリマーバッテリー2000mAh バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.64MB) 充電端子MicroUSB、USB Type-C 給電端子USB-A
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル不要の直挿しタイプの充電器。コンパクト&超軽量だから片手でも持てる♪ パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホを同時充電が可能です。多重保護機能搭載&充電電池残量ランプ付きで安全安心にご使用いただけます。Type-Cポートのご使用時はお手持ちの各種対応ケーブルや電源アダプターをご用意ください。
ホワイト 質量(g)95 出力Lightningコネクター5V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.3×47.1×27.2 入力USB-C 5V2A 充電時間(時間)USB-Aコネクタ使用時:満充電まで3~4 内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)5000 入出力【パススルー時】[入力] 5V/2A [出力] 5V/2A(最大)【同時充電時】5V2.4A(最大) 関連資料カタログ(0.38MB)
1台
3,398 税込3,738
6日以内出荷

半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書 材質ABS、PC、アルミニウム合金 質量(g)約200 電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4 出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112 入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max 保存温度(℃)-20~+60 保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 標準容量(mAh)10000 動作温度(℃)-20~+60 バッテリー容量(mAh)6000 関連資料カタログ(1.04MB) 充放電回数(回)約2000(80%)
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き
付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書 材質ABS、PC 質量(g)約213 電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65 出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3 入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max 保存温度(℃)-20~+45 保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 標準容量(mAh)10000 動作温度(℃)0~45 バッテリー容量(mAh)5600-5800 関連資料カタログ(0.91MB) 充放電回数(回)約1000(80%)
1台
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトニングコネクターを内蔵した直挿しタイプのモバイルバッテリーです。わずか95gと軽量&ケーブルを持ち運ぶ必要がなく手軽さが魅力・。パススルー機能搭載で一つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。多重保護機能搭載の安心設計&充電残量ランプでお知らせ。
材質ABS ホワイト 質量(g)約95 出力USB-C:5V2.1A、ライトニング:5V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.3×47.1×27.2 入力5V2A(USB-C) バッテリー21700リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)満充電まで3~4(付属USB付属ケーブル使用時) バッテリー容量(mAh)5000 保護過充電、過電流、過放電、過電圧、過熱、過電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,609 税込3,970
欠品中

半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
特記リチウムデンドライトとは、リチウムイオン電池の負極表面に針状に析出するリチウムの結晶で、過充電や不均一な反応によって発生します。セパレータを突き破ってショートを起こすと、発火や破裂を引き起こす可能性があります。 付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書 材質ABS、PC、アルミニウム合金 質量(g)約110 電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4 出力[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A(22.5W)Max 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×9×112 入力[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max 保存温度(℃)-20~+60 保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 標準容量(mAh)5000 動作温度(℃)-20~+60 バッテリー容量(mAh)3100 関連資料カタログ(1.02MB) 充放電回数(回)約2000(80%)
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き
付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書 材質ABS、PC 質量(g)約126.5 電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65 出力USB-A 5V1A(単ポート使用時)、合計5V2A(10W)Max(複数ポート使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.2×15.1×108.5 入力Type-C 5V2A 保存温度(℃)-20~+45 保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 標準容量(mAh)5000 動作温度(℃)0~45 バッテリー容量(mAh)2800-2900 関連資料カタログ(0.91MB) 充放電回数(回)約1000(80%)
1台
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります