モバイルバッテリー :「USBからタイプC」の検索結果
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
5000~6000未満(2)
コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。PD対応USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
材質ABS
色ブラック
質量(g)106
出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電:5V2A(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×27(ケーブル含まず)
入力USB-C:5V/3A,9V/2A(18W)(PD3.0)、USB-A:5V2A(10W)
内蔵電池217000リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh)
バッテリー容量(mAh)5000
関連資料(0.39MB)
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1台
¥3,164
税込¥3,480
7日以内出荷
コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
仕様●入力(USB-C,USB-A):5V2A(10W)●出力(USB-C):5V2A(10W)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電時:5V2A(最大)
材質ABS
色ブラック
質量(g)104.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×49×27
内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー 5000mAh(18.5Wh)
バッテリー容量(mAh)5000
関連資料(0.37MB)
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1台
¥2,800
税込¥3,080
7日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。