1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
5000~6000未満(1)
ライトニングコネクターを内蔵した直挿しタイプのモバイルバッテリーです。わずか95gと軽量&ケーブルを持ち運ぶ必要がなく手軽さが魅力・。パススルー機能搭載で一つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。多重保護機能搭載の安心設計&充電残量ランプでお知らせ。
材質ABS ホワイト 質量(g)約95 出力USB-C:5V2.1A、ライトニング:5V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.3×47.1×27.2 入力5V2A(USB-C) バッテリー21700リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)満充電まで3~4(付属USB付属ケーブル使用時) バッテリー容量(mAh)5000 保護過充電、過電流、過放電、過電圧、過熱、過電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,609 税込3,970
欠品中

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります