モバイルバッテリー :「モバイルバッテリー 軽量」の検索結果
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン
USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。USB-Aポートを2ポート、USB Type-C(USB-C)ポートを1ポート搭載しており、3ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-C(USB-C)コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(USB-C)コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品なし
適合電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
質量(g)約184
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(USB-C)ポート×1、USB-Aポート×2
定格入力電圧(V)5.0/9.0/12.0
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量(電池)3.85V 10000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約17×約114
定格出力電圧USB Type-C(USB-C)は5V/9V/12V、USB-Aは5V/9V/12V
充電時間約3時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/2/1.5
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電流合計20W、USB Type-C(USB-C)は3A/2.22A/1.66A、USB-Aは3A/2A/1.5A
使用可能回数(繰り返し)500回
10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。
付属品専用ポーチUSBType-AtoUSBType-Cケーブル保証書
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン
定格出力USBType-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]、USBType-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W]
バッテリーリチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×58
バッテリー電圧(V)3.63
保証期間2年間
充電時間(時間)約6(付属のケーブル使用時)、約3.5(USBPowerDelivery充電の場合)
USBポート数2個口
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力USBType-C:5V/3A、9V/2A[PD18W]
動作温度範囲(℃)0~35
充電端子Type-C
給電端子Type-C
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
抜群の携帯性:卵2つ分ほど (約113g) の軽さと手のひらサイズの小型設計で、持ち運びに最適です。
USB-Cポート搭載:最大出力12W、最大入力10Wに対応したUSB-Cポートを搭載し、USB-Aポートとの同時充電も可能です。
コンパクトながら必要十分な容量:小型軽量設計ながら5000mAhのバッテリーを搭載し幅広い機器を約1回充電できます。 (※充電回数はAnker調べです)
高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
幅広い対応機種:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、iPhone 13 やGalaxy S20を含む幅広い機器に充電できます。 (※iPhone充電用のライトニングケーブルは別売りです)
バッテリー容量(mAh)5000
出力5V:2.4A
ポート【入力】USB-C、【出力】USB-C/USB-A
入力5V:2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×63×14
質量(g)約113
付属品USB-A&USB-Cケーブル(約0.6m)、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。USB-Aポートを2ポート、USB Type-C(USB-C)ポートを1ポート搭載しており、3ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。 。複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。 。満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C(USB-C) - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(USB-C)ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-C(USB-C)コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(USB-C)コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB Type-C(USB-C) - USB Type-Cケーブル(0.1m)
適合電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
質量(g)約184
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、(電源出力側)USB Type-C(USB-C)ポート×1、USB-Aポート×2
定格入力電圧(V)5.0/9.0/12.0
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量(電池)3.85V 10000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約17×約114
定格出力電圧USB Type-C(USB-C)は5V/9V/12V、USB-Aは5V/9V/12V
充電時間約3時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/2/1.5
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電流合計20W、USB Type-C(USB-C)は3A/2.22A/1.66A、USB-Aは3A/2A/1.5A
使用可能回数(繰り返し)500回
コンパクトで軽いので、外回りの営業職の人や外勤の方、現場仕事の方がカバンやバッグに入れておくのに最適です。5000mAhなのでスマホを1.6回充電可能です。カラフルでオシャレなデザインなので女性の方にもおススメです。USB Type-AとUSB Type-Cポートが付いており、急速充電も可能です。またUSB-A端子は低電流モードに対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー
バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5
保証期間18ヶ月
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)3A充電の場合:約2
動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
USBポート数2
使用可能回数約400回
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-A、USB Type-C
2500mAhタイプの小型モバイルチャージャースマートフォンを約1回分充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)持ち運びに便利な小型・軽量サイズ多重の回路保護設計でさらに安心バータイプで持ち運びに便利 PSE適合品
付属品充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書
対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×91×22(突起部を除く)
充電時間約4時間(DC5V/1.0A以上使用時)
使用環境温度(℃)温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。
パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。
多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。
対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン
充電時間(時間)(本体)約3~4時間
素材ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで軽量のリチウムポリマー充電池を採用したリチウムバッテリー。
microUSBケーブル付属なのでAndroid系のスマートフォンやタブレットはもちろん、お手持ちのケーブルを使用すれば、iPhone/iPad、Type-C端末などにも充電可能。
4段階残量ランプでバッテリーの状況が一目で分かる。PSE適合品で日本の電気用品安全法の技術基準に適合した安全性の高い商品。
用途スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器として
ケーブル長(m)1
使用電池高分子リチウムポリマー電池
定格入力5V/2A
充電端子microUSB
給電端子USBポート×2
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。
質量(g)約112
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-Cポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5
対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格容量電池:3.7V 5000mAh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5
定格出力電圧5V
充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)2.8
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電流合計最大3A、USB Type-Cは3A、USB-Aは2.4A
使用可能回数(くり返し)500回
重さ約98g 国内最小最軽量5000mAhモバイルバッテリー(2023年4月時点)。手軽な5000mAh。2台同時充電可能。USB Power Delivery 20W対応で超速充電。専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き。飛行機に持ち込み可能。小型充電式電池のリサイクルを推進するJBRCに加盟しています。安心の2年保証付き
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)
規格リチウムイオンポリマー
出力USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A)
入力Type-C:DC5V/2.1A
保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。
コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。
スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電
バッテリー容量(mAh)10000
質量(g)約195
USBポート数2個口
入力microUSB:DC5V/2.1A
出力USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×119×23
保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 。USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 。※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.7V 5000mAh●電池種類:充電式リチウムイオン電池
付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(0.1m)
色ブルー
質量(g)約112
出力5V/3A(Type-C)、5V/2.4A(USB-A)
対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
入力5V/2.8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5
充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数2
充電端子USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
給電端子USB Type-Cポート
繰り返し使用500回
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
軽量コンパクトでスマートフォンを約2回充電※1
スマートフォンと一緒に携帯しやすいコンパクトサイズ
容量5000mAh
USB-A、Micro-B、Type-Cコネクターに対応
USB Type-C入出力対応※2
スマートフォン2台を同時に充電できる※3
本体とスマートフォンを同時に充電できる
「オートパワーオフ」機能搭載
※1 約2回充電:2000mAh相当を基準としています。メーカー試験結果に基づく目安です。
※2 Type-Cを使う場合、別途ケーブルが必要です。
※3 2台同時充電時は、接続機器に応じて出力が振り分けられます。
付属品充電用ケーブル(USB-A - USB Micro-B 約40cm)×1本
セット内容充電用ケーブル(USB-A - USB Micro-B 約40cm)×1本※、取扱説明書(保証書付)※充電専用です。通信はできません。
厚さ(mm)14.2
寸法(幅W×高さH)(mm)64×14.2
充電時間(時間)約2(0→80%)、約3(0→100%)※ただし、出力DC5V/2.1A以上のACアダプターを使用した場合※メーカー試験結果に基づく目安です。
USBポート数USB-AとType-C出力端子2口
充電端子USB-A/Type-C
給電端子Micro-B/Type-C
iPhoneとiPadをフル充電
出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。
USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載
電池残量の目安が分かるLED付
USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。
すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き
安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品
電気用品安全法(PSE)適合品
安全/安心の保護機能搭載
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
色ホワイト
質量(g)440
バッテリー容量(mAh)20000
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
薄さ約13.5mm、重量約90gの超薄型軽量サイズ。USB PD(Power Delivery) 20W対応。過電流・過電圧・短絡(ショート)時に保護機能を備えた安全な回路設計。機内持ち込みOK ※※持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。PSE適合品
付属品充電用ケーブル約30cm(Type-Cオス/Type-Cオス)、取扱説明書
本体質量(g)90
コネクタ形状Type-Cメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.5×13.5×70.6
バッテリーリチウムイオン電池(5000mAh)
動作温度(℃)0~35
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。本体とスマホを同時充電!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル
材質アルミニウム合金、ABS、アクリル、ファブリック素材
質量(g)約166
外形寸法(mm)約65.7×99.6×13.4
出力Type-C:5V 3A / 9V 2.2A / 12V 1.5A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W
入力Type-C :5V 3A / 9V 2A
保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)
電池残量表示LED
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約500回
Lightningポート搭載の端末にケーブル無しでダイレクトに充電できるモバイルバッテリー。充電ケーブル不要:端末に直挿しできるのでケーブル不要で充電が可能。Type-Cポートからも充電可能:お手持ちのケーブルを使えばType-Cポートから本体コネクタ以外の端末も充電が可能。本体重量約94g:軽量設計なので持ち運びやすい。充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる
仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、USB-A to Type-C充電ケーブル付属
質量(g)約94
出力Lightningコネクタ:5V/2.4A、Type-Cポート:5V/2.4A
適合規格Lightning
入力Type-Cポート:5V/2.4A
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
バッテリー容量(mAh)5000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)25.5×77×51
充電端子Type-C
給電端子Lightning、Type-Cポート
バッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5
Type-Cポート搭載の端末にケーブル無しでダイレクトに充電できるモバイルバッテリー。充電ケーブル不要:端末に直挿しできるのでケーブル不要で充電が可能。Type-Cポートからも充電可能:お手持ちのケーブルを使えばType-Cポートから本体コネクタ以外の端末も充電が可能。本体重量約94g:軽量設計なので持ち運びやすい。充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる
仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、USB-A to Type-C充電ケーブル付属
質量(g)約94
出力Type-Cコネクタ:5V/2.4A、Type-Cポート:5V/2.4A
適合規格Type-C
入力Type-Cポート:5V/2.4A
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
バッテリー容量(mAh)5000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)25.5×77×51
充電端子Type-C
給電端子Type-C
バッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5
重さ約174g 国内最小最軽量10000mAhモバイルバッテリー(2020年9月時点)。手のひらサイズでコンパクト。2台同時充電可能。大容量の10000mAh。USB Power Delivery18W対応で超速充電。36Whの定格パワーなので、飛行機に持ち込み可能。多重保護システム搭載。専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き。安心の2年保証付き
軽量コンパクトでポーチにも収まるスティック型モバイルバッテリー 3,000mAhです。スマートフォンを約1回充電する事が可能です。(※機種により異なります。)USB type-A/Type-Cポートでの出力対応・2台同時充電も可能です。また、スマートフォン本体を充電しながらモバイルバッテリーも充電できるパススルー充電に対応しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できる便利なストラップホール付き。充電済みですぐ使える。(※満充電ではありません。)PSE適合商品。[USB Type-C入力:DC5V/2.1A][USB Type-C出力:DC5V/2.4A][USB Type-A出力:DC5V/2.4A][合計最大出力:5V/2.4A]
仕様合計最大出力:5V/2.4A
色ブラック
質量(g)65
出力USB Type-A:DC5V/2.4A、USB Type-C:DC5V/2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×102×23
入力USB Type-C:DC5V/2.1A
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
軽量コンパクトでポーチにも収まるスティック型モバイルバッテリー 3,000mAhです。スマートフォンを約1回充電する事が可能です。(※機種により異なります。)USB type-A/Type-Cポートでの出力対応・2台同時充電も可能です。また、スマートフォン本体を充電しながらモバイルバッテリーも充電できるパススルー充電に対応しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できる便利なストラップホール付き。充電済みですぐ使える。(※満充電ではありません。)PSE適合商品。[USB Type-C入力:DC5V/2.1A][USB Type-C出力:DC5V/2.4A][USB Type-A出力:DC5V/2.4A][合計最大出力:5V/2.4A]
仕様合計最大出力:5V/2.4A
質量(g)65
出力USB Type-A:DC5V/2.4A、USB Type-C:DC5V/2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×102×23
入力USB Type-C:DC5V/2.1A
30W以上のモバイルバッテリーの中で極限まで薄く設計された約16mmを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。
仕様●パススルー機能:搭載●ポート構成:USB-C×2、USB-A×1●急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+
付属品取扱説明書(日本語・英語)
寸法(mm)97.6×69×16.2
質量(g)180
出力(USB-A):4.5V/5A、5V/3A、9V/2.5A、12V/1.5A (Max 22.5W)、出力(USB-C1/2 PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20v/1.75A (PPS)3.3-11V/3A (Max 33W)
入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20v=1.75A (Max 35W)
機能ドットLED残量表示
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数3
ケーブル付モバイルバッテリー!。コンパクトサイズ 「5000mAh」!。Type-Cコネクタ 2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
材質アルミニウム合金、ABS、PC
質量(g)約103
外形寸法(mm)約25×25×102.3
出力Type-C Cable:5V 2A、Type-C:5V 2A
入力Type-C Cable:5V 2A
保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
充電時間(時間)約2.5~3
電池残量表示LED
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約500回
コンパクトで急速充電ができるモバイルバッテリー。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。最大15W入出力が可能なUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。3台同時に充電ができる。『低電流モード』搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品
仕様PSE適合製品
付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル(30cm)
出力USBType-Aポート:5V/2.4A×2、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力
本体質量(g)約196
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×22.2×102.5
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー
入力USB Type-Cポート:5V/3A × 1
バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 10000mAh 37Wh
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制
充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約3.5
動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
バッテリー容量(mAh)10000
使用可能回数約400回 (接続機器及び使用条件による)
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。本体とスマホを同時充電!。見やすいデジタル残量表示!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル
材質アルミニウム合金、ラバー、ABS、アクリル
質量(g)約144
外形寸法(mm)約68×103.5×13.5
出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W
入力Type-C :5V 3A / 9V 2A、Lightning :5V 2A
保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)
電池残量表示LCD
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約500回
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。Type-C PD20W!。本体とスマホを同時充電!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル
材質アルミニウム合金、ABS
質量(g)約120
外形寸法(mm)約65×103×9.8
出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W
入力Type-C :5V 2.4A / 9V 2A
保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)
電池残量表示LED
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約500回
本体前面がキュートなミルキー柄のモバイルバッテリーが登場!
持ち運び便利でフラッシュライトもついているので夜間や非常時にも安心です!
わずか10.5mm、重さ112g 持ちやすい軽量コンパクト。
使い勝手の良い容量5000mAh。
2台同時に充電可能(2台同時充電時はそれぞれ1Aになります)。
安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護、短絡保護、過電流保護)。
LEDでバッテリー残量をひと目で確認。
各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどにご使用できます。
付属品充電用ケーブル(約30cm)、取扱説明書兼保証書
色ミルキー
質量(g)約112
出力5V/1A、5V/2.1A
本体質量(g)約112
入力5V/1A
バッテリーリチウムポリマー電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.5×10.5×119
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約3~4※使用環境により異なります
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数2
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
一度使ったら手放せない!超薄型便利アイテム! 手のひらサイズの充電器を連れて、いつでもどこでもバッテリーチャージ。 薄型&軽量&マグネット吸着で充電中も移動中もストレスフリー。業界最薄クラス!厚さ約5.5mm 薄くて軽い!手のひらサイズでポーチやポケットにすっきり収納。 バッグの中で場所をとりません。ケーブル不要!マグネットでくっつけるだけ マグネット吸着でお手軽に素早く充電。強力な磁力で落下の心配がなく、移動中でもハンズフリーで充電! ※MagSafe対応ケース以外をご使用の場合は、ケースは外してご利用ください。Qi対応急速充電 Qi対応のスマートフォンやイヤホンに最大5Wの高速ワイヤレス充電が可能です。複数の安全保護機能で安心 過熱、過電圧、過充電、ショート防止機能を備えており、充電中の安定性を確保します。
仕様ワイヤレス出力(W):5
セット内容本体×1、USB-C to USB-Aケーブル×1、取扱説明書×1
材質PC防火VO規格
寸法(mm)約95×65.5×5.5
色ブラック
質量(g)約70
出力(W)5(最大)
適合規格Qi
入力USB-C、5V=2A
インターフェースUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)2000/3.8V(7.6Wh)
各種認証FCC、CE
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
コンパクトで軽いモバイルバッテリー。手軽に使える容量5000mAh。最大15W入出力が可能なUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時に充電ができる。『低電流モード』搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計
仕様PSE適合製品
付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)
出力USBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力
本体質量(g)約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー
入力USB Type-Cポート:5V/3A × 1
バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制
充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約2
動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
バッテリー容量(mAh)5000
使用可能回数約400回 (接続機器及び使用条件による)
10,000mAh大容量で軽量・コンパクトなモバイルバッテリー。
3種類の内蔵出力ケーブル(micro-USB/8pin for Apple/Type-C)+出力用USB端子(Type-A)で最大4台同時充電が可能。
全て急速充電2.1Aの出力!
さらに、入力用(バッテリー本体充電用)の内蔵USBケーブル+従来のmicroUSB端子も付いているので、複数の充電コードを持ち歩かなくても、これ一台でスマート充電の時代に。
軽量・コンパクトで持ち運びやすい!
iPhone 12Pro(約2,815mAh)なら、約2.5~3回の充電ができます。
見やすい4つのLEDインジケーターで、充電残量を視覚で確認。
あると便利、シンプルな収納スタンド搭載(厚さ10mmまで対応)
スマホの電池残量を気にせず、スタンドに立てながら使用できます。
繰り返し約500回(※1)も使えてエコ。
内蔵充電ケーブル(2.1A)4種類
出力=8pin for Apple/Type-C/microUSB
入力=USB(Type-A)※バッテリー充電用
端子(2.1A)2種類
出力=USB(Type-A)
入力=microUSB※バッテリー充電用
ポケットに入るコンパクトサイズ。(大きさ:約H142×W69mm 薄さ:約21mm)
最大4台の機器に同時充電可能。
残量目安がすぐにわかる、LEDパワーインジケーター。
スマホなどを立て掛けられる、収納スタンド付き。
大容量10,000mAh
セット内容本体×1、取扱説明書・保証書×1、※本体充電用マイクロUSBケーブルは付属しておりません。本体充電には、入力用内蔵ケーブル(Type-A)を使用するか、microUSBケーブル(別売)をご用意ください。
材質ABS
質量(g)約230
出力5V/2.1A(8pin for Apple/Type-C/microUSB/Type-A)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約142×69×21
入力5V/2.1A(micro-USB/Type-A)
電池リチウムポリマー電池
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数4
繰り返し使用約500回(※ご使用の条件により異なります。)
持ち運びに最適なコンパクトモバイルバッテリーです。外出先でもどこでも充電でき、175gと超軽量でコンパクトなのでポケットやバッグにすっきりと収納できます。停電などの非常用事態にも安心です。パワーインジケーターで残量表示されるので、バッテリー本体の残量が一目でわかります。
付属品USB-A-micro-Bケーブル (約12cm)×1 ブラック
色ブラック、ブラック
質量(g)175
出力DC5.0V-2.4A
入力DC5.0V-2.0A
バッテリー容量(mAh)6,700
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)52×25×104
入力ポートmicro-B×1
出力ポートUSB-A×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
USB Power Delivery規格に準拠し最大出力20Wの10000mAhモバイルバッテリーです。高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズです。
用途USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様●くり返し使用回数:500回●電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品●電池定格容量:3.7V 10000mAh
付属品なし
質量(g)約190
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
入力5V/3A、9V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26.5×約81.5
充電時間約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
定格出力電圧(V)’5/9
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数2
定格出力電流合計15W、3A/2.22A
充電端子USB Type-Cポート×2
給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
MagSafe対応の業界最薄・最軽量級のモバイルバッテリーです。ワイヤレス充電対応で充電したまま使っても邪魔にならなず、ポケットにしまえる薄さでポケットに入れたまま充電も可能です。残量がひと目で分かるパネルで数値表示でわかりやすいです。ケーブル使用時、18Wの高出力で、急速充電にも対応します。
色ブラック
質量(g)113
最大出力(W)TypeC 20、MagSafe 10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×70×8.9
最大入力(W)18
バッテリー容量(mAh)5000
端子TypeC 1
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
クレジットカードとほぼ同じ大きさで、約110gと軽量ながら容量は5000mAh。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩ける、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。
用途小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、厚さも約13.2mmと薄型。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩けるサイズです。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電できます。 。※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様くり返し使用回数:500回
その他ケーブルは付属しておりません、別途ご用意ください。
質量(g)約110
規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
定格入力電圧(V)5
定格出力電流(A)3
対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.5×約13.2×約89.5
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約2時間30分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)2.8
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
定格出力電圧(V)5
バッテリー容量(mAh)5000
充電端子電源出力側USB Type-Cポート×1
給電端子電源入力側:USB Type-Cポート
軽量スリムなコンパクトモバイルバッテリーをアップデート、急速充電を備えました。忙しい現代によりフィットしたスピードチャージと、持ち運びにも機能的なコンパクトデザインで、仕事もプライベートもより快適に。過電流保護、過電圧保護、デバイス自動検知、PES取得
寸法(mm)98.3×64.3×16
質量(g)130
出力最大2.4A5V
入力最大2.4A5V
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数3
インターフェイス出力:USB-A×2、type-C×1、入力:micro-B×1、type-C×1
MagSafe対応の業界最薄・最軽量級のモバイルバッテリーです。ワイヤレス充電対応で充電したまま使っても邪魔にならなず、ポケットにしまえる薄さでポケットに入れたまま充電も可能です。残量がひと目で分かるパネルで数値表示でわかりやすいです。ケーブル使用時、18Wの高出力で、急速充電にも対応します。
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。