モバイルバッテリー :「anker 充電器」の検索結果
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
3つの機能を1つに。スマートフォン用充電器、ノートPC用充電器に加え、 大容量モバイルバッテリーの機能を兼ね備えた1台3役のバッテリー搭載USB急速充電器。”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ。Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。大容量かつバッテリーとしてもパワフル。10000mAhの大容量で、 iPhone 13シリーズを約2回、iPad mini (第6世代) を約1回以上充電できます(。Anker調べ) 。充電器としては最大65W、バッテリーとしても30W出力での急速充電が可能です。3台まで同時充電が可能。2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンやノートPC、タブレット端末などを3台同時に充電することができます。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用。Anker独自技術GaN搭載充電器が第3世代へ進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化。高出力でハイスペックながら、厳しい安全基準を満たしさらなる小型化に成功しました。
セット内容Anker733PowerBank(GaNPrimePowerCore65W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約111×63×31(プラグ部を除く)
質量(g)約320
出力【充電器として使用時】USB-C1:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)、USB-C2:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(最大22.5W)、合計最大出力65W【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C1/C2:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(最大22.5W)、合計最大出力:30W(USB-C単ポート使用時)/15W(複数ポート使用時)
対応機種スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/iPhone13/13Mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/Pro/mini/ProMax/SE(第3世代)/11/11Pro/11ProMax/XS/XSMax/XR/X/8Plus/8/7Plus/7/6Plus他-GalaxyS22/S22+/S22Ultra/S21/S21+/S21Ultra/GalaxyS10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+,Note20/20Ultra/10/9/8,Pixel3a/3XL/3/2XL/2他-GooglePixel6他-XperiaXZ3/Xperia1他タブレット端末-iPadmini(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPadPro/iPad(第9世代)他ノートPC-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(13インチ、M1、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)他-HPEliteBookx360/Spectrex212インチ/Spectrex3602019/SpectreFolio/Pavilion15-eg/Pavilion14-dv他-ThinkPadX390-GooglePixelbook他-MicrosoftSurfaceBook2他-その他USBPowerDelivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機器-AppleWatch他-NintendoSwitch/Ankermagneticwirelesschargerシリーズ(USB-Cケーブル対応製品のみ)他
入力【AC入力】100V-240V~50/60Hz/1.63A【USB-C1入力】5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数3個口
給電端子USB-C
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大65Wの高出力:モバイルバッテリーとしても充電器としても最大65W出力で、MacBook Proにも充電可能。在宅時や外出先など場所を選ばずお使いの機器を充電することができます。1台2役のハイブリッド設計:USB急速充電器とモバイルバッテリーの機能を兼ね備えたFusionモデル。機内にも持ち込み可能でモバイルバッテリーとしてはスマホ約2回分を充電可能な容量で、コンパクトさとパワフルさを両立しています。持ち運びに適した小型設計:iPhone 15 Proよりもコンパクトかつ、308gの重さで持ち運びにも最適。場所を選ばずどこでも気軽に使用可能です。ディスプレイ機能搭載:製品本体にディスプレイ機能を搭載し、バッテリー残量やリアルタイムの出力を一目で確認可能です。スマホ約2回分充電可能:モバイルバッテリーとして利用時には9600mAhの容量でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に使用可能です。
セット内容Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.9m)、ストラップ、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約44×42×115
色ブラック
質量(g)約308
出力5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (65W Max)
最大出力(W)合計65Max (USB-C 1:45、USB-C 2:20
ケーブル長(m)(付属)約 0.9
対応機種スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他、Galaxy S23 / S22シリーズ / Pixel 6 シリーズ / 5シリーズ 他、ノートPC:MacBook Pro / MacBook Air / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 / ThinkPad 他
入力AC入力:100V-240V~, 50-60Hz, 2.0A、USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=1.5A / 15V=2A / 20V=1.5A
機能USB PD対応 / PSE技術基準適合 / 合計最大65W出力 / モバイルバッテリー / バッテリー残量表示ディスプレイ搭載 / 折りたたみ式プラグ搭載 / スマホ約2回分の9600mAh
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
バッテリー容量(mAh)9600
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Anker Primeシリーズのモバイルバッテリー専用充電スタンド。ケーブルを使わずにモバイルバッテリー本体へ最大100Wでの急速充電が可能です。置くだけで、簡単に充電。Anker Primeシリーズのモバイルバッテリー専用ポゴピン端子搭載で、モバイルバッテリーを置くだけで充電が開始されます。コンパクトかつ複数ポートを搭載。GaN (窒化カリウム) を採用。一般的な96W出力の充電器と同じサイズを保ちつつ、専用ポゴピンを含む4ポート搭載を実現しました。最大100Wでの急速充電。USB PD最大100W出力に対応。Anker Primeのモバイルバッテリー本体に加え、ノートPCやスマホにも急速充電が可能です。4台同時に充電可能。Anker Primeモバイルバッテリー専用ポゴピン、USB-Cポート、USB-Aポートを搭載。これ1つで最大4台の機器に同時充電が可能です。
セット内容AnkerChargingBase(100W)forAnkerPrimePowerBank、電源コード(1.2m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約85×78×27(プラグ部を除く)
質量(g)約320
出力(USB-C1)5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=5A(USB-C2)5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(USB-A)5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(ポゴピン出力)21.5V=4.65A
最大出力(W)100
入力100V-240V~2A50-60Hz
充電端子AC
給電端子USB-C、USB-A、ポゴピン
1個
¥6,355
税込¥6,991
当日出荷
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。バッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)。最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート
寸法(mm)約153×71×28
質量(g)約462
ポート数3 (USB-C×2、USB-A×1)
出力USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W)、USB-A 出力:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (MAX 18W)、複数ポート使用時の合計出力:MAX 24W
入力USB-C 入力:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (MAX 30W)
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ケーブル長(mm)約 205
バッテリー容量(mAh)20000
1台で2役こなすハイブリッド型:Anker PowerCore FusionはUSB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせました。それぞれの特徴を活かした万能性の高い製品です。
フルスピード充電技術:Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、スマートフォンを始め、タブレット端末、GPS搭載機器、ゲーム機やその他USB接続機器へのフルスピード充電を実現します
出張や旅行のお供に:プラグが折りたため、持ち運びにも便利。クレジットカードとほぼ同じ大きさです。モバイルバッテリーと充電器を両方持ち歩く必要がありません。
高い互換性:Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、あらゆるUSB機器にフルスピード充電が可能です。(Qualcomm Quick Chargeは搭載しておりません)
家の中でも外出先でも:コンセントからAnker PowerCore Fusion本体とその他の機器を充電できます。始めにお使いの機器を充電し、その後Anker PowerCore Fusion本体の充電を開始します。そのまま持ち出せば外出先であっても、iPhone 11 Proを約1回、その他スマートフォンを1回以上フル充電が可能です。
荷物が半分に:旅行や出張の時に余分な充電器やケーブルを持ち歩く必要はありません。必要なのではAnker PowerCore Fusionとお使いの機器用の充電ケーブルだけです。
付属品Micro USBケーブル、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約189
出力【AC使用時】5V=2.1A (各ポート最大2.1A) 、【モバイルバッテリー使用時】5V=3A (各ポート最大3A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×70×31
入力【AC使用時】100-240V=0.5A、【Micro USB使用時】5V=2.1A
入力仕様AC / Micro USB
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
充電端子AC/microUSB
給電端子USB-A
1個
¥3,264
税込¥3,590
当日出荷
ピタッと充電、絡まずスッキリ:マグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー。Qi2対応のiPhone等に従来のAnker MagGoシリーズの2倍の最大15W出力でワイヤレス充電が可能です。スマホを約2回充電が可能:10000mAhの大容量で、スマホを約2回充電が可能です。ケーブルを使用しないため、充電中でも快適にスマホを操作いただけます。パススルー充電にも対応:本製品を充電しながら、お使いのデバイスにも充電が可能です。さらに折りたたみ式スタンドを搭載し、マグネット式ワイヤレス充電器としてもご使用いただけます。ケースはそのままで:MagSafe対応のiPhoneケースに対応。iPhone12以降のシリーズであれば、ケースをつけたままご使用が可能です。Wireless PowerIQ搭載:Anker独自のWireless PowerIQを搭載し、充電時間の短縮と放熱性の向上を実現。マグネット式ワイヤレス充電でも安全性を実現:従来の多重保護システムに加え、Active Shield2.0により、さらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。
寸法(mm)約105×66×20
質量(g)約250
出力USB-C出力:5V=3A / 9V=3A (最大 27W)マグネット式ワイヤレス出力:最大 15W
最大出力(W)合計:18
内容Anker MagGo Power Bank (10000mAh) 、USB-C&USB-Cケーブル (0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
対応機種iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max/iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max/iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max/iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max※ Qi2対応はiOS 17.4にアップデートしたiPhone 12以降のモデルになります。
入力USB-C入力:5V=3A / 9V=2.22A (最大 20W)
バッテリー容量(mAh)10000
充電端子USB-C
給電端子USB-C
スマートフォンに急速充電:
iPhone 14シリーズにもGalaxy S22シリーズにもフルスピード充電が可能。一般的な5W出力のモバイルバッテリーに比べ最大3倍速く充電できます。(※Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください)
大容量なのにコンパクトサイズ:
Anker PowerCore 10000 PD Redux 25Wは容量に対して驚くほどスリムで軽量です。スマートフォンに約2回、タブレット端末に約1回充電可能です。手のひらやポケットにすっぽりと収まるデザインなので、持ち運びにも最適なデザインです。
幅広い充電オプション:
USB PDのオプションであるPPS規格にも対応。Galaxy S21を含むほぼ全ての機器にフルスピード充電が可能です。低電流モードも搭載し、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に最適な電流で充電することができます。
低電流モード搭載:
低電流モードも搭載されており、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に適切な電流で充電することができます。電源ボタンを2回押し、LED表示が緑に点灯すると低電流モードが起動します。
圧倒的な品質:
Anker PowerCore 10000 PD Redux 25Wは、高品質な素材を使用して設計・構築され、ポリマー電池を搭載しているため、耐久性に優れています。
上質なデザイン:
滑らかなマット素材と、電池残量を確認できるシックな青色のLEDライトを採用。内部構造からデザインに至るまで、全ての箇所をプレミアム仕様に仕上げたコンパクトモバイルバッテリーです。
セット内容Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W、USB-C & USB-C ケーブル (Micro USB ケーブルとLightningケーブルは別売り)、ストラップ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
寸法(mm)約107×52×27
最大出力(W)最大25W (USB-Cポート単体での充電時)|最大15W (2ポート同時充電時)
対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 シリーズ / S10 シリーズ / S9 シリーズ / S8 シリーズ 他、Pixel 5 / 4 シリーズ / 3 シリーズ 他、タブレット端末:iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第2世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他、その他の対応機種:Apple Watch 他
充電時間(時間)2.8 ※18W出力のPD対応充電器およびUSB-C & USB-Cケーブルを利用した場合
1個
¥4,991
税込¥5,490
当日出荷
MagGoシリーズ:マグネットでピタッとくっつくiPhone 13 / 12シリーズ専用アクセサリー「Anker MagGoシリーズ」。日常のあらゆる使用シーンに応じて使い分けができる、iPhone 13 / 12 シリーズに最適な製品シリーズです。家でも外出先でも:家の中ではスタンドを利用してマグネット式ワイヤレス充電器として、外出先ではスタンドを折りたたみマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーとして2通りでの利用が可能。ご自宅でも外出先でもマグネット式ワイヤレス充電を利用可能。コンパクトながらパワフル:マグネット式ワイヤレス充電に対応した10000mAhの大容量モバイルバッテリー。従来モデルと比較して、わずか5mmほどの違いで容量が2倍になりました。コンパクトな設計ながらお使いのiPhone 13 / 12シリーズへ約2回充電が可能です。強力マグネットでズレずにピタッとくっつく:MagGoシリーズのマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。強力マグネットによるマグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にもお使いのiPhone13 / 12 シリーズをズレることなく安定して充電できます。
サイズ約107 x 66 x 18mm
質量(g)約218
出力【単ポート利用時】USB-C出力:5V = 3A / 9V=2.22A (最大 20W)|USB-A出力: 5V = 3A / 9V = 2A (最大 18W)|ワイヤレス出力:最大 7.5W 【複数ポート利用時】合計最大18W ※ワイヤレス入力には対応しておりません。
内容Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
対応機種マグネット式ワイヤレス充電器- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max※マグネット式ワイヤレス充電はiPhone 14 / 13 / 12シリーズ以外には対応していません。
入力USB-C入力:5V = 3A / 9V = 2.22A (最大 20W)
バッテリー容量(mAh)10000
1個
¥7,264
税込¥7,990
欠品中
iPhone 13、Galaxy S21に急速充電。前モデルのAnker PowerCore 10000 PD Reduxが最大25W出力にアップグレード。iPhone 13シリーズ、Galaxy S21シリーズに急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。(。iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較)。コンパクトで大容量。Anker PowerCore 10000 PD Redux 25Wは、iPhone 12を2回以上、Galaxy S21を約2回の充電が可能です。Programmable Power Supply(PPS)対応。USB Power DeliveryのオプションであるPPS規格に対応しています。出力電圧と電流を100mV・50mA刻みで最適化し、Galaxy S21などPPS対応のUSB機器に対して発熱を抑えながらフルスピード充電が可能です。本製品へもフルスピード充電。USB PD対応の急速充電器とUSB-C &USB-C ケーブルのご利用で約2.8時間で本製品を満充電できます。
セット内容AnkerPowerCore10000PDRedux25W、USB-C&USB-Cケーブル(MicroUSBケーブルとLightningケーブルは別売り)、ストラップ、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約107×52×27
質量(g)約194
出力USB-C出力:5V=3A/9V=2.78A、USB-CPPS出力:3.3-6V=3A/3.3-11V=2.78A(最大25W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A、USB-AProtocol出力:4.5V=5A/5V=4.5A
最大出力(W)25(USB-Cポート単体での充電時)/15(2ポート同時充電時)
対応機種スマートフォンiPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus他GalaxyS21/S21+/S21Ultra/S20シリーズ/S10シリーズ/S9シリーズ/S8シリーズ他Pixel5/4シリーズ/3シリーズ他タブレット端末iPad(第9世代)/iPad(第8世代)/iPad(第7世代)/iPad(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPad(第5世代)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(第1世代)/iPadPro(12.9インチ)(第2世代)/iPadPro(12.9インチ)(第1世代)/iPadPro(10.5インチ)/iPadPro(9.7インチ)/iPadAir(第3世代)/iPadAir2/iPadAir(第1世代)他その他の対応機種-AppleWatch他
入力USB-C入力:5V=3A/9V=2A
充電時間(時間)【バッテリー本体】2.8(※18W出力のPD対応充電器およびUSB-C&USB-Cケーブルを利用した場合)
バッテリー容量(mAh)10000
1個
¥3,627
税込¥3,990
当日出荷
最大30Wの急速充電 : USB PD対応最大30W出力でiPhone 15シリーズや Galaxy S23シリーズにも急速充電が可能 。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。世界最小クラスなのにパワフル : 世界最小クラス (※) のコンパクトサイズながら10000mAhの大容量でiPhone 15を約2回、Galaxy S23を約2回の充電が可能です (※10000mAhかつUSB-Cポートを2つ備えた3ポート搭載のモバイルバッテリーにおいて、2023年4月時点 / Anker調べ) 。充電残量を一目で確認 : 本体表面にディスプレイを搭載し、バッテリーの残量や使用状況をリアルタイムかつ一目で確認可能です。更なる安全性の向上 : 従来の多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により更なる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種 : USB PD対応の最大30W出力が可能。タブレット端末やMacBook Airなど幅広い機器への充電に対応しています。
寸法(mm)約99×52×26
質量(g)約220
出力USB-C : 5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (単ポート最大 30W)・USB-A : 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (単ポート最大 22.5W)
最大出力(W)合計24 (複数ポート利用時)
対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他その他対応機器- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他
入力USB-C 入力 :5V=3A/ 9V=2A / 12V=1.5A
充電時間2時間20分
バッテリー容量(mAh)10000 ※モバイルバッテリー本体には5000mAh 7.2Vdc / 36Whで印字されていますが、本製品のセル容量は 10000mAh (2 × 5000mAh) です。
1個
¥5,445
税込¥5,990
当日出荷
1台3役のハイブリッド設計:USB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズ。外出時にはこれ一つ:折りたたみ式プラグを採用し、ポーチやミニバッグにも収まる小型デザイン。コンセント一体型且つUSB-Cケーブル一体型のため、充電器とケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。コンパクトながらパワフル:充電器としては最大30W、モバイルバッテリーとしても最大22.5W出力でiPhone 15シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。また本体表面にはディスプレイを搭載し、バッテリーの残量や使用状況をリアルタイムかつ一目で確認できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)。充電忘れのないモバイルバッテリー:コンセントに挿すだけで本体への充電が可能。スマホなどに充電器として使用しつつモバイルバッテリーにも充電されるため、充電忘れの心配がありません。※お使いのデバイスへの充電が優先され、充電が完了次第バッテリー本体への充電が開始します
サイズ約83 x 50 x 31mm (プラグ部を除く)
質量(g)約200
出力急速充電器として使用時USB-C出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) 合計出力:5V = 3.6A (MAX 18W)モバイルバッテリーとして使用時USB-C出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W) 合計出力:5V = 3A (MAX 15W)
内容Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
入力AC入力:100V-240V ~ 50-60Hz 1.5AUSB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V = 2.1A
バッテリー容量(mAh)5000
ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能かつ、コンパクトサイズで充電しながら快適にスマホを操作いただけます。iPhone 15シリーズにも急速充電:最大30W出力が可能で、iPhone 15シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)。バッテリー本体にも急速充電:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。 ※30W出力のUSB急速充電器を使用して充電した場合(Anker調べ)。コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、スマホ約2回分の10000mAhの大容量と最大30Wの出力を実現し、コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。幅広い対応機種:スマートフォンだけでなくタブレット端末やMacBook Airなど、幅広い機器への充電に対応しています。
サイズ約104 x 52 x 26 mm
容量10000mAh (※モバイルバッテリー本体には5000mAhで印字されていますが、本製品のセル容量は10000mAh (2 x 5000mAh) です)※USB-C内蔵ケーブルとUSB-Cポートから同時に本製品への給電はできません
質量(g)約215
出力(W)USB-A :最大22.5 (5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)、USB-C 内蔵ケーブル出力:最大30 (5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)
最大出力(W)【USBポート】複数ポート利用時:合計最大24
内容Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) 、取扱説明書、カスタマーサポート、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)
対応機種- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他
入力USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1個
¥5,900
税込¥6,490
当日出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。