乾電池式充電器 :「乾電池充電器」の検索結果
関連キーワード
約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用
電池交換式充電器(単3形アルカリ乾電池4本付属)
Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長/約90cm)
1A出力
使用電池単3形アルカリ乾電池4本
材質【本体ケース】ABS、【LEDレンズ】PC、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース】ABS、【ケーブル】PVC
色ホワイト
本体質量(g)43(本体のみ)
アズワン品番64-5102-73
ケーブル長(cm)約90
定格入力DC3V×2
定格出力(A)DC5V/最大1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64.5×88.5×20
1セット(43g)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。