靴洗浄機や靴乾燥機は、靴の洗浄や乾燥、除菌、脱臭ができる装置です。靴底洗浄機やシューズクリーンキーパーなどと呼ばれる場合もあります。湿気や菌がたまりやすい長靴向けの洗浄機・乾燥機もあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱臭くつ乾燥機カラリエ アイリスオーヤマ脱臭くつ乾燥機カラリエアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ質量(g)780電源(V)AC100コード長さ(m)2定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289タイマー30分.60分.120分.180分
くつ乾燥機 ツインバードくつ乾燥機ツインバード(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。 梅雨時や雪の多い地域で大活躍。 野球やサッカーの部活動にも。 靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。 サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。 布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。 例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。
寸法(mm)約150×90×220質量(g)約670切替方式シーソースイッチ使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)標準モード時:150、革靴モード時:135電源AC100V 50~60 Hzコード長さ(m)約1.8ヒーターコイル式マイカヒーター機能温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃)タイマーゼンマイ式120分
GS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシ GSGS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシGS
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
オートマット用の交換ブラシです。
用途オートマット専用ブラシとなります。仕様全機種対応です。材質本体樹脂製、ナイロン製ブラシ質量(kg)1.5
スパルタ ブーツ&シューズブラシ Carlisle(カーライル)スパルタ ブーツ&シューズブラシCarlisle(カーライル)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
靴底の土砂や汚れを簡単に落としてくれます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×420×175ブラシ270×120TKG品番9-1461-1301TKG品番(2017)6-1309-1401
自動靴底洗浄機(ドライタイプ) GS自動靴底洗浄機(ドライタイプ)GS
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
幅(mm)760高さ(mm)970電源(V)AC100
ブーツウォッシャー 新ダイワブーツウォッシャー新ダイワ
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
消毒前の予洗いやしつこい汚れに最適です。両サイドと底面に配置した3つのブラシで靴底はもちろん、側面も同時に洗い上げます。水道圧を利用した散水を同時に行うことで落とした汚れをスッキリ洗い上げます。
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:上側245、下側295/60Hz:上側294、下側354定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)718×603×1048定格出力(kW)0.2乾燥質量(kg)60給水口径(Φmm)16電源コード5mモーター回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1440、60Hz:1730ブラシ径(Φmm)【上側】200(2本)【下側】145(1本)排水口径(Φmm)38
モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ パイン 多摩電子モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ パイン多摩電子
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
短靴・長靴ドライヤーアドバンス 連結ユニット コトヒラ工業短靴・長靴ドライヤーアドバンス 連結ユニットコトヒラ工業
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、本体ユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。トラスコ品番195-4255幅(mm)530材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)35高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566
短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニット コトヒラ工業短靴・長靴ドライヤーアドバンス メインユニットコトヒラ工業
739,800税込813,780
1台
3日以内出荷
ノズルの穴から温風と低濃度イオンを発生させ、長靴・短靴内部の乾燥と除菌・脱臭を行う乾燥機です。 作業者増員時も、メインユニットに連結ユニットを接続することで最大40足まで増設が可能です。 蒸れ程度であれば5~10分、丸洗いした長靴でも30分~1時間程度で乾燥することが出来ます。 設定した時間にON/OFFが出来るサイクル運転機能を搭載しています。 ノズルに長靴を掛けることにより、靴底が常に見えるため、汚れが一目瞭然で衛生管理にも役立ちます。 ご購入の際、吹き出しノズルは短靴用または長靴用をお選びいただけます。(10足単位)
用途短靴・長靴を乾燥・除菌・脱臭に。 食品工場、食肉加工工場、水産加工工場、給食センター、研究所などに。トラスコ品番195-4254幅(mm)745材質/仕上外装:ステンレス、ノズル:アルミ質量(kg)75高さ(mm)1779タイプ10足(5段×2足)奥行(mm)566電源(V)単相AC200消費電力(W)3000
洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式) コトヒラ工業洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)コトヒラ工業
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番161-3712幅(mm)693質量(kg)40高さ(mm)933タイプ湿式洗剤投入奥行(mm)443電源(V)AC100消費電力(W)110
長ぐつ洗浄機 (単相100V) TBW型 鶴見製作所長ぐつ洗浄機 (単相100V) TBW型鶴見製作所
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
シャワーとブラッシングで協力洗浄。2面ブラッシングで、裏底もカカトもクリーン。泥は泥受けトレーに回収。簡単操作。移動も楽な後輪キャスタ付き。
用途土木・建築工事現場等で使用の長靴の洗浄。出力(kW)0.2水量(L/min)約18関連資料(1.82MB)洗浄能力約10秒/1足
流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ コトヒラ工業流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプコトヒラ工業
598,000税込657,800
1台
3日以内出荷
洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
用途水産加工工場、食品工場、厨房など。材質ステンレス仕様防滴構造トラスコ品番855-9266幅(mm)424質量(kg)30高さ(mm)536タイプステンレス製奥行(mm)500電源(V)AC100消費電力(W)1402018年トラスコ掲載ページ6 1047
靴乾燥機 エスコ靴乾燥機エスコ
8,210税込9,031
1台
翌日出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂ホワイト質量(g)780消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289タイマー30・60・120・180(分)靴タイプスニーカー、長靴、革靴
長靴乾燥機 スカットくん GS長靴乾燥機 スカットくんGS
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番460-0096幅(mm)900質量(kg)39高さ(mm)1343奥行(mm)545電源(V)AC100消費電力(W)1149

靴メンテナンス用品』には他にこんなカテゴリがあります

長靴乾燥機特集
おすすめ人気ランキング
靴洗浄機/靴乾燥機