絞り込み
ブランド
靴洗浄機や靴乾燥機は、靴の洗浄や乾燥、除菌、脱臭ができる装置です。靴底洗浄機やシューズクリーンキーパーなどと呼ばれる場合もあります。湿気や菌がたまりやすい長靴向けの洗浄機・乾燥機もあります。

脱臭くつ乾燥機カラリエ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ質量(g)780電源(V)AC100コード長さ(m)2定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289タイマー30分.60分.120分.180分
くつ乾燥機
ツインバード(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷湿った革靴や洗ったスニーカーも、カラリと乾燥。 梅雨時や雪の多い地域で大活躍。 野球やサッカーの部活動にも。 靴専用の乾燥機なので、乾きにくいつま先まできちんと乾燥。カビやニオイを防ぎます。 サッカーや野球などで雨の中で試合や練習をした日でも、その日のうちにしっかり乾燥。 布製のスニーカーはもちろん、長靴やデリケートな革靴にもお使いいただけます。 例えば洗ったスニーカーなら約50分で乾きます。寸法(mm)約150×90×220質量(g)約670切替方式シーソースイッチ使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)標準モード時:150、革靴モード時:135電源AC100V 50~60 Hzコード長さ(m)約1.8ヒーターコイル式マイカヒーター機能温度過昇防止装置:温度ヒューズ式(121℃)タイマーゼンマイ式120分
靴乾燥機
エスコ¥8,210税込¥9,0311台翌日出荷玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂色ホワイト質量(g)780消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289タイマー30・60・120・180(分)靴タイプスニーカー、長靴、革靴
【sumuu】シューズドライヤー カラッシュ
macros(マクロス)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷2足同時に靴を乾燥できるシューズドライヤー。靴と靴下をまとめて乾燥、消臭できるから便利。乾燥/消臭/乾燥消臭の3モード選択ができる。便利なタイマー機能付き。乾燥は最長180分/消臭は15分まで設定可能。オゾンを発生させ、靴の嫌な臭いを除去。スニーカーや革靴やロングブーツ等幅広く対応。材質ABS、ナイロン、鉄質量(g)約1150電源AC100V 50/60Hz、ヒューズ(A):6.3コード長さ(m)1定格消費電力(W)乾燥モード:200、消臭モード:10、乾燥+消臭モード:200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×250×85定格時間(分)180温度ヒューズ95℃
GS オートマット用交換ブラシ ローリングブラシ
GS¥21,980税込¥24,1781個当日出荷オートマット用の交換ブラシです。用途オートマット専用ブラシとなります。仕様全機種対応です。材質本体樹脂製、ナイロン製ブラシ質量(kg)1.5
くつ乾燥機 タイマー機能 シューズドライヤー 上履き グレー
ツインバード¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷ESD-DE46GYは?、家族みんなの靴を1台でしっかり乾かせるくつ乾燥機です。スニーカーやパンプス、革靴はもちろん、長靴まで幅広く対応し、つま先までしっかり乾燥。折りたたみ式のスタンド付きで、使わないときには下駄箱などにすっきり収納できます。
USB靴乾燥機
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷材質ABS色ホワイト消費電力(W)10出力USB:5V/10Wコード長さ(m)約1.2本体質量(g)約130 (1足)別売付属品USBアダプタ定格入力電流(A)USBーA 5V2A防水性IP53相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×170×17(1足)
プーマ シュードライヤー
PUMA¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷着用後シューズの蒸気を素早く吸収する、シュードライヤー。使用後は天日で乾かせば繰り返し使用可能材質ナイロン色white-black長さ(cm)18性別ユニセックス
モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ パイン
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
長ぐつ洗浄機 (単相100V) TBW型
鶴見製作所¥489,800税込¥538,7801台3日以内出荷シャワーとブラッシングで協力洗浄。2面ブラッシングで、裏底もカカトもクリーン。泥は泥受けトレーに回収。簡単操作。移動も楽な後輪キャスタ付き。用途土木・建築工事現場等で使用の長靴の洗浄。出力(kW)0.2水量(L/min)約18洗浄能力約10秒/1足
流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ
コトヒラ工業¥598,000税込¥657,8001台4日以内出荷洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。用途水産加工工場、食品工場、厨房など。仕様防滴構造トラスコ品番855-9266材質ステンレス幅(mm)424質量(kg)30高さ(mm)536タイプステンレス製奥行(mm)500電源(V)AC100消費電力(W)1402018年トラスコ掲載ページ6 1047
スパルタ ブーツ&シューズブラシ
Carlisle(カーライル)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷靴底の土砂や汚れを簡単に落としてくれます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×420×175ブラシ270×120TKG品番9-1461-1301TKG品番(2017)6-1309-1401
『靴メンテナンス用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 靴磨き
- 靴消臭/防水スプレー
- 靴洗浄機/靴乾燥機