刺股(さすまた) :「刺股」の検索結果
刺股(さすまた)とは、相手を抑え込んで動きを封じるための道具。長さ2~3メートルの柄の先にU字形の金具が取り付けてあり、このU字形の部分で相手の首や体を壁や地面に押し付けるようにして使用します。柄の長さがあるため相手から距離を取った状態で封じ込めることができ、相手がナイフなどの武器を持っていた場合でも安全に対応することが可能です。柄は木製の他軽量なアルミ製などが採用されており、警察や学校、金融機関などで導入されています。
関連キーワード
万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。
トラスコ品番835-4267
材質柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ
全長(mm)2100
質量(kg)1.5
内寸法(mm)(U字部)460
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。
握りやすいゴムグリップ付。
ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。
壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム
寸法(mm)530×2060×30
質量(g)1100
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。足掛け付。
学校やマンション、子供やお年寄りの多い施設内での安全の為の護身具として最適です。
相手と距離を置ける全長約2100mm。
女性にも使える重さ約1.5kg。
滑りにくい長巻ゴムのグリップで、しっかりと力が入ります。
エスコ品番EA916XY-11
材質柄:アルミパイプ、U字部:スチール、パイプグリップ:ゴム
全長(mm)2100
質量(kg)1.5
内寸(mm)【U字部】460
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。
左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質アルミ合金
長さ(mm)1850
幅(mm)820
質量(kg)1.4
アズワン品番64-9371-09
パイプ外径(Φmm)25.6
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。
材質柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ
全長(mm)2100
質量(kg)1.4
内寸法(mm)(U字部)460
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
危険から身を守る!いざという時の備えに!防犯グッズさすまた。周りの雰囲気に溶け込むホワイトカラー。威圧感や不安を感じない外観。設置により犯罪の抑止効果も。
用途防犯用に。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル
材質スチール(粉体塗装)
女性にも扱えるさすまたを…!
ご要望にお応えし、遂に完成!!
より安全性を…より使い易さを… "との声にお答えし、新登場の特許申請品『アルミ安全さすまたスプリンガー1900L 』
前作スチール製のスプリンガーシリーズ同様のステンレスのコイルバネ(PAT.P)で相手が掴んでも”握れない”押返せない・ネジれない”といかに相手に取られてしまうという危険性を抑え、
安全性を考慮し開発しました。
軽量アルミ合金製で女性でも簡単に取り扱いできる軽量1.47kg(スチールつば 付)で操作性も格段に向上しています。
トラスコ品番819-4135
材質アルミ、SUS304ステンレスコイルスプリング
質量(kg)1.47
寸法(cm)50×189
パイプ径(Φmm)25
1本
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
少ない力で威力を発揮!
みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ
つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化!
より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。
取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。
捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。
危険性を考えて開発された画期的製品です。
付属品壁取付金具×1個
材質アルミ、SUS304コイルスプリング
質量(kg)1.47
幅W×全長(mm)500×1890
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
耐衝撃性に優れた特殊軽合金を採用。
表面にアルマイト加工が施されているため、耐摩耗性と耐腐食性に優れています。
支柱部に独自開発の異形パイプを使用することで、高い強度とスムーズな伸縮性を実現しました。
寸法(mm)1085~2255
形状三段伸縮式
材質(支柱)6N01S(異型ガイドパイプ)
表面処理アルマイト加工
付属品ナイロン収納ケース(紺色)
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
不審者と間合いを取りながら取り押さえることができます。最大に伸ばしたときにロックして使用します。握り手付きでより強く押さえることができます。U字部分と柄が分離できるので収納に便利です。プッシュボタン式でロック解除し、伸縮します。
用途公共機関、学校、店舗、会社等の防犯対策に。
トラスコ品番509-7593
材質ステンレス
本体寸法(mm)長さ1290~2030
1本
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
セーフティホールドさすまたを立て掛けることができる!保管に便利
セット内容木ねじ3本、Φ6mm穴用アンカー付
材質鉄
寸法(mm)110×120×50
包装形態袋入り
1個
¥2,091
税込¥2,300
当日出荷
不審者が握りづらい回転パーツ付のさすまた!軽くて丈夫なアルミ製で扱いやすい
セット内容本体×1
材質ステンレス、アルミ、PP
幅(mm)490
全長(m)1.82
包装形態ダンボール箱
1個
¥26,364
税込¥29,000
3日以内出荷
約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ラグビーのタックルをイメージして開発されたサスマタです。アームの中心を身体に押し当てると、アームが巻き付き密着したままロックします。壁掛ホルダー付。
材質アルミ、ステンレス
寸法(幅W×長さL)(mm)710×189
松吉医科器械コード24-6716-00
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。